Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Relaxdays Handtuchhalter, 4 Stangen & Ablage, Bambus & Metall, HBT: 86x51x43,5 cm, freistehend, Duschtuchhalter, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048523_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048523_0
EAN/GTIN:
     4052025485238
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Dieser natürliche Badetuchständer überzeugt mit seinem schlichten Design und setzt warme Akzente in jeder Badeinrichtung. Die 4 versetzten Stangen aus Edelstahl sorgen für eine gute Luftzirkulation, sodass Deine Hand- und Badetücher mühelos trocknen können. Nutze den Stummen Diener auch als Kleiderablage. Die großzügige Ablagefläche bietet genug Platz für frische Handtücher, Toilettenpapier und mehr. Der Handtuchtrockner kann ganz flexibel im Raum platziert werden – ganz ohne lästiges Bohren.

Handtuchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 86 x 51 x 43,5 cm
- Maße Ablagefläche B x T: ca. 48 x 43 cm
- Handtuchstangen B x D: ca. 48 x 1,5 cm
- Höhe Handtuchstangen: ca. 57 / 66 / 75 / 83 cm

- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Bambus, Edelstahl
- Farbe: Natur, Silber

Zeitloser Bambus Handtuchständer fürs Bad
- 4 versetzte Stangen ermöglichen effektives Trocknen
- Ideal für Handtücher oder zum Ablegen von Kleidung
- Ablage schafft zusätzlichen Platz für diverse Badutensilien
- Modernes Design aus Edelstahl und natürlichem Bambus 
- Perfekt für Badezimmer, Gäste-WC, Schlafzimmer und mehr
- Kein Bohren notwendig - Handtuchhalter flexibel platzieren

Lieferumfang
- 1x Handtuchablage in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
2.5 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
43.5 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter silber, badetuchhalter, handtuchhalter 4-armig, handtuchhalter, ..., bad handtuchhalter, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuchständer, badezimmer handtuchhalter, badhandtuchständer, badständer, bambus handtuchhalter, bambus handtuchständer, duschhandtuchhalter, duschhandtuchständer, duschtuchhalter, duschtuchständer, handtuchablage, handtuchbutler, handtuchständer, handtuchtrockner, herrendiener, kleiderablage, standhandtuchhalter, stehhandtuchhalter, stummer diener, towel holder, towel rack, towel rail, towel stand, bad handtuchhalter stehend, bad möbel, badetuchhalter stehend, badmöbel bambus, bathroom accessories, bathroom storage & organisation, freistehender handtuchhalter, handtuchhalterung ständer, handtuch aufbewahrung bad, handtuch trocknen ständer, handtuchaständer 4 stangen, handtuchhalter 4 armig, handtuchhalter 4 stangen, handtuchhalter bad, handtuchhalter bad 4 armig, handtuchhalter bad ohne bohren, handtuchhalter bad stehend, handtuchhalter bambus, handtuchhalter bambus ohne bohren, handtuchhalter bambus stehend, handtuchhalter freistehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.