Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
LED Ringlicht "10 Zoll" in Weiß/ Schwarz 10048513_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048513_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048513_0
EAN/GTIN:
     4052025485139
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten

Hole Dir mit diesem LED Ringlicht die optimale Ausleuchtung für Deine Make-up-Sitzungen, Foto- oder Videoaufnahmen ins Haus. Mit einem stabilen Stand und flexibler Positionierbarkeit bietet das mitgelieferte Stativ perfekte Bedingungen. Dank individuell einstellbarer Helligkeit des schwenkbaren Lichtrings passt sich das Licht Deinen Bedürfnissen an. Die energiesparende LED-Technologie sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Die Ringleuchte ist mit einem universellen Smartphonehalter ausgestattet.

LED Ringlicht im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 68-153 x 50 x 50 cm
- Maße Ringleuchte D x T: ca. 25 x 2,5 cm (10")
- Anzahl LEDs: 132
- Innendurchmesser Ringleuchte: ca. 20 cm
- Für Handys von 5,5 - 9 cm Breite
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Kunststoff, Eisen
- Farbe: Weiß, Schwarz

Stativringlicht für Smartphone
- Anzahl LEDs: 132
- Farbtemperatur warmes Licht: ca. 2850-3150 K
- Farbtemperatur weißes Licht: ca. 6000-6500 K
- Farbtemperatur natürl. Licht: ca. 4500-5000 K
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Stromversorgung: USB
- Spannung: ca. 5 V
- Lichtleistung: ca. 13 W
- Lumen: ca. 1440 Lm

Dimmbare Ringleuchte mit Stativ
- Perfekt für Make-up, Fotografie und Videoproduktion
- Energiesparende LED-Technologie mit 132 LEDs
- 3 Lichtmodi mit Farbtemperaturen von weiß bis warm
- Individuell einstellbare Helligkeit für optimales Licht
- Universeller und schwenkbarer Handyhalter
- Bequem über Schalter bedien- und dimmbar - Langes Kabel
- Großer Lichtring ist um 360° drehbar, d.h. nach Wunsch ausrichtbar
- Ausziehbares Tripod-Stativ für sicheren Stand auf Tisch oder Boden
- Per USB an externe Stromquelle wie Laptop etc. anschließbar

Lieferumfang
- 1x Ringleuchte
- 1x Stativ
- 1x Smartphone-Halterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
153 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, desk ring light, fotolicht, handy licht, handy ring, led licht ring, led light, led ring, led ringleuchte, led ringlicht, licht ring, lightring, ring lampe, ring light, ringbeleuchtung, ringlicht, ringlicht lampe, rundlicht, schminklicht, selfie licht, stativ ringlicht, streaming licht, streaming zubehör, tiktok ring, tischringlicht, tripod ringlicht, videokonferenz licht, videoleuchte, youtube lampe, 10", 10 zoll, camera, dimmbar, fotografie, groß, handy, handy stativ, kamera, klein, kosmetik, kosmetikstudio, led, mit handyhalterung, mit ringlicht, mit smartphone halterung, mit stativ, schreibtisch, selfie, streaming, tageslicht, tisch, videokonferenz, webcam, xxl, dimmbares led ringlicht mit smartphone halterung, fotografie zubehör, fotolicht mit stativ, großes ringlicht, handy stativ mit ringlicht, handystativhalter mit ringlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.