Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Relaxdays Tonkegel Bewässerung, Gießkegel 4er Set, 1,5 Liter PET-Flaschen, für Zimmerpflanzen & Balkonkästen, terrakotta
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048455_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048455_0
EAN/GTIN:
     4052025484552
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Mit den 4 Tonspitzen kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Stecke dazu einfach eine befüllte PET-Flasche in die Bewässerungsspitzen und versenke sie in der Erde. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch das durchlässige Material, sodass eine gleichmäßige Wasserversorgung garantiert ist. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 18 x 9 cm
- Öffnung D: ca. 4 cm

- Gewicht: je ca. 230 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Bewässerungssystem passend für Wein- und PET-Flaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: tonkegel, ..., aqua dripper, balkon bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen bewässerung, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumengießer, flaschenbewässerung, flaschenbewässerungssystem, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, pflanzen bewässerung, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzengießer, pflanzentonkegel, plantwatering, selbstbewässerung, self watering, tomatenbewässerung, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tonkegelbewässerung, tonspitze, tonspitzen bewässerung, topfpflanzen bewässerung, tropfbewässerung, urlaubsbewässerung, wasserdosierer, zimmerpflanzenbewässerung, automatische bewässerung, automatische bewässerung balkon, automatische bewässerung zimmerpflanzen, automatischer wasserspender pflanzen, bewässerung balkon, bewässerung balkonkasten, bewässerung blumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.