Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Relaxdays Tonkegel Basketball, 4er Set, Bewässerungskugeln, für 1,5L PET-Flaschen, Gießhilfe, Keramik, orange/terrakotta
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048450_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048450_0
EAN/GTIN:
     4052025484507
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Wenn Du Dein Dunking verbessern und zugleich Deine Blumen nicht vernachlässigen möchtest, sorgst Du mit den Tonkegeln im 4er Set für eine gleichmäßige Bewässerung Deiner Balkon- und Zimmerpflanzen. Stecke dazu einfach eine befüllte PET-Flasche in die Bewässerungskugel und versenke sie in der Erde. Sobald die Erde zu trocken wird, sickert Wasser durch die Tonspitze und stellt eine Bewässerung der Wurzel sicher. So kannst Du sorgenfrei Deinen Plänen nachgehen, ob Basketball, Urlaub oder Arbeit.

Tonkegel 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 17,5 x 7 cm
- Öffnung D: ca. 3 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Keramik
- Farbe: Orange, Terrakotta

Gießkegel zur Pflanzenbewässerung
- Wasserspender für Zimmerpflanzen, Balkonkästen, Hochbeete uvm.
- Gießkugeln im originellen Design für Freunde des Basketballs
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Bewässerungssystem passend für PET-Flaschen bis 1,5 l
- Wasserdurchlässiger Ton für bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für beschäftigte Basketball-Spieler

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsstecker
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonkegel, ..., bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungskugeln, bewässerungsspike, bewässerungsspikes, bewässerungsspitzen, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumengießer, durstkugel, flaschenadapter, flaschenbewässerungssystem, gießhilfe, gießkegel, gießkugel, gießsystem, olla, pflanzen gieß kegel, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzenbewässerer, pflanzenbewässerungskugel, pflanzenbewässerungssystem, pflanzengießer, pflanzensitter, pflanzentonkegel, plant water dispenser, plant watering, plant watering bulb, plant watering system, self watering, selfwatering globe, selfwatering system, terakottakugel, ton bewässerungskegel, ton bewässerungssystem, ton wasserspender, tongefäß, tonkegel, tonspitze, tonwasserspender, wasserdosierer, wasserkugel, wasserreservoir
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.