Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Relaxdays Sackkarrenrad 2er Set, 3.00-4, Vollgummi Komplettrad Stahlfelge, 3 Adapter, Ersatzrad Schubkarre, schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048418_957
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048418_957
EAN/GTIN:
     4052025879327
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Benötigst Du neue Räder für Deine Sackkarre, bekommst Du mit diesen Ersatzreifen zwei pannensichere Reifen mit langer Haltbarkeit. Selbst schwere Lasten lassen sich dank der Gummiräder mit Nadellager leicht transportieren. Das Ersatzrad aus PU Vollgummi enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des Weiteren ist der Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht.

Sackkarrenrad 2er Set im Detail
- Bereifung: 3.00-4
- Durchmesser Rad: ca. 26 cm
- Breite Rad: ca. 8,5 cm
- Gewicht pro Rad: ca. 1,1 kg
- Max. Traglast: ca. 100 kg

Ersatzrad für die Sackkarre
- Nabe Innendurchmesser: ca. 2,5 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Innendurchmesser Adapter: ca. 2,3 / 1,8 / 1,4 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

2er Set Gummireifen
- Aus Vollgummi mit robusten Stahlfelgen
- Ersatzräder für Sackkarre, Handwagen etc.
- Auch für Bollerwagen, Gartenkarre uvm. 
- Leichtes Fahren von schweren Lasten
- Fahrkomfort auch auf unebenem Grund
- Profilierte Lauffläche und Nadellager
- Je 3 Adapter für versch. Achsen-Größen

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenreifen
- Je Rad 3x Adapter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
2.11 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, relaxdays sackkarrenrad, sackkarrenrad, vollgummi-reifen stahlblechfelge, bollerwagen ersatzrad, bollerwagen gummireifen, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, handwagenrad, handwagenreifen, karrenräder, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, rad, reifen, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, vollgummi räder, vollgummi schubkarrenräder, vollgummireifen, wheel, wheelbarrow wheel, ersatzrad bollerwagen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre vollgummi, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, karrenrad vollgummi, pannensicheres schubkarrenrad, rad für schiebetruhe, rad für schubkarre vollgummi, rad schubkarre, rad schubkarre vollgummi, räder schubkarre vollgummi, reifen fuer schubkarre, reifen sackkarre, reifen schubkarre, reifen schubkarre vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.