Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Relaxdays Tischset, 4er Set, geflochtenes Design, Wasserhyazinthe, Platzset, HxBxT: 1,5 x 42 x 30 cm, eckig, Deko, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048386_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048386_0
EAN/GTIN:
     4052025483869
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Mit diesem 4er Set robuster Platzsets kannst du ansprechend den gedeckten Tisch gestalten und Teller und Besteck darauf platzieren. Dabei schützen die Tischuntersetzer die Tischplatte auch vor Hitze und Kratzern. Zudem überzeugen die Platzdeckchen aus Wasserhyazinthe nicht nur mit ihrer Hitzebeständigkeit, sondern auch mit ihrem dekorativen und natürlichen Design. Nutze die Tischmatten auch für geschmackvolle Deko-Arrangements mit Blumen und Kerzen.

Hinweis: Der Artikel ist handgefertigt, dadurch kann es im Design und bei den Maßen zu Abweichungen kommen.

Tischsets im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 42 x 30 cm
- Gewicht je Untersetzer: ca. 230 g
- Material: Wasserhyazinthe
- Farbe: Natur

Robuste Tellerunterlagen im 4er Set
- Praktische Untersetzer für Teller und Besteck auf dem Tisch
- Heiße Teekannen, Töpfe oder Pfannen abstellen
- Handgefertigt aus Fasern der Wasserhyazinthe
- Natürliches Design als Hingucker im Esszimmer
- Auch als Unterlage für Blumentöpfe, Kerzen uvm.
- Zur Reinigung einfach ausklopfen oder feucht abwischen

Lieferumfang
- 4x Tischmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.98 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: placemat, placemats set, platzdecke, platzset, platzteller, rattan untersetzer, table mat, table place mats, teller untersetzer, tisch untersetzer-set, tischdeckchen, tischmatte, tischplatz sets, tischset, tischunterlage, tischuntersetzer, bast untersetzer eckig, coasters for plates, platzdeckchen abwaschbar eckig, platzdeckchen eckig, platzdeckchen eckig abwaschbar, platzset abwaschbar, platzset beige, platzset boho, platzset esstisch, platzset geflochten, platzset geflochten eckig, platzset natur, platzset rattan, platzset eckig, platzset eckig abwaschbar, platzset eckig boho, platzset eckig geflochten, platzset wasserhyazinthe, platzset xxl, platzsets abwaschbar, platzsets abwaschbar eckig, platzsets boho, platzsets eckig, round placemats, eckige platzdeckchen, eckige platzsets, eckige tischsets, sets für esstisch, teller untersetzer boho, teller untersetzer eckig, tisch set eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.