Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Relaxdays Klobürste mit Halter, 3er Set, abnehmbarer Bürstenkopf, Ø 7cm, mit Klobürstenhalter, Toilettenbürste, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048308_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048308_49
EAN/GTIN:
     4052025879440
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
Für eine saubere Toilette ist die WC-Bürste unersetzlich. Ein regelmäßiger Austausch ist daher essenziell. Mit diesem 3er Set Klobürsten holst Du Dir gleich einen Vorrat dieses nützlichen Reinigungswerkzeugs nach Hause. Die robusten Borsten des WC-Besens sorgen für eine effiziente Reinigung. Mit dem langen Stiel erreichst Du dabei jede Stelle. Der Bürstenkopf ist abnehmbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Ersatzklobürsten kommen mit passenden Klobürstenhaltern zu Dir nach Hause.

Klobürste mit Halter im Detail
- Gesamtmaße H x D: je ca. 39 x 10 cm
- Klobürste H x D: je ca. 35 x 7 cm
- Garnitur Gewicht: je ca. 160 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

WC-Bürste mit abnehmbarem Kopf
- Bürstenkopf H x D: ca. 9 x 7 cm
- Griff Außengewinde: ca. 16 mm
- Griff Länge: ca. 26 cm
- Bürstenhalter Außenmaße H x D: ca. 12 x 10 cm
- Bürstenhalter Innenmaße H x D: ca. 9 x 8 cm

Toilettenbürste für das WC
- Praktisches 3er Set aus Klobürste und passendem Bürstenhalter
- Ideal für einen einheitlichen Look in allen Badezimmern oder Gäste-WCs
- Klassische WC-Bürste für eine hygienisch saubere Toilette
- Edles Design mit glänzendem Griff und mattem Bürstenständer
- Abnehmbarer Bürstenkopf kann bei Bedarf ausgewechselt werden
- Pflegeleichter Toilettenbürstenhalter aus Kunststoff

Lieferumfang
- 3x Toilettenbürste
- 3x Bürstenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set schwarz weiß, wc ersatzbürstenkopf, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, Klobürste, ..., bürstengarnitur, bürstenhalter, bürstenhalterung, bürstenständer, ersatz wc bürste, ersatzklobürste, ersatztoilettenbürste, klobesen, klobürste, klobürstenhalter, klobürsten halterung, klobürsten ständer, klopinsel, toilet brush, toilet brush replacement, toilet brush set, toilet wand, toiletten besen, toiletten garnitur, toilettenbürste, toilettenbürstenhalter, toilettenbürsten halterung, toilettenbürstengarnitur, toilettenbürsten ständer, wc besen, wc brush, wc bürste, wc ersatzbürste, wc bürstengarnitur, wc bürstenhalter, wc bürstenständer, wc garnitur, ersatz klobürste schwarz, ersatzbürste toilette, ersatzklobürste schwarz, klobesen ersatzbürste, klobürste 7cm, klobürste aufsatz, klobürste ersatz, klobürste ersatzbürste, klobürste griff, klobürste klein, klobürste kleiner kopf, klobürste schwarz, klobürste schwarz ersatz, klobürste silber, klobürste stiel, klobürsten ersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.