Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Relaxdays Partybrille 5er Set, cooler Rapper-Look, Kunststoff, One Size, Kostümbrillen mit getönten Gläsern, gold/braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048307_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048307_0
EAN/GTIN:
     4052025483074
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires

Das perfekte Accessoire hebt ein Kostüm nochmal auf eine neue Ebene. So auch die goldene Rapperbrille. Ob beim Karneval, der Mottoparty oder dem Junggesellenabschied - die Partybrille ist ein echter Hingucker und verleiht der Verkleidung als King of Rock'n'Roll oder Rapper den letzten Schliff. Die aus Kunststoff gefertigte Scherzbrille besitzt getönte Gläser, die die Welt in angenehm warmen Tönen erstrahlen lassen. Stich mit dieser Hiphop-Brille aus der Masse der Verkleidungen heraus. 

Partybrille 5er Set im Detail
- Größe Gesamt H x B x T: ca. 5 x 14 x 16 cm 
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 5 x 14 x 5 cm
- Maße Gläser H x B: ca. 4,5 x 6 cm
- Gewicht: ca. 20 g 
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gold

Goldene Spaßbrille für Kostümpartys
- Coole Brille als ideale Ergänzung zum Kostüm
- Gold mit braun getönten Gläsern - Kein UV-Schutz
- Witziges Accessoire für Rapperverkleidung uvm.
- Ideales Zubehör für Gruppenkostüme - 5er Set
- Perfekt als lustiger Scherzartikel für die Foto-Box

Lieferumfang 
- 5x Rapperbrille
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Schwarz
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: partybrille, bad taste brille, disco brille, elvis brille, fasching brille, faschingsbrille, fun gadgets, hiphop brille, kostümbrille, malle brille, nerd brille, party brillen sets, party gadgets, party sonnenbrille, promille brille, rapper brille, scherzartikel, scherz brille, sylvester party brillen, brille fasching, brille festival, brille karneval, brille party, brille rapper, brille zum feiern, faschingsbrillen lustig, karneval gadgets, lustige brille, lustige brillen, lustige sonnenbrille, partybrille set, sonnenbrille fasching, sonnenbrille fasching damen, sonnenbrille karneval, sonnenbrille party, 5, 5er set, damen, fasching, festival, gelb, gold, herren, hiphop, karneval, kunststoff, lustig, party, rapper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.