Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Relaxdays Tablett Set, 2 runde Serviertabletts, versch. Größen, Ø 32 & 25 cm, Dekotablett aus Wasserhyazinthe, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048159_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048159_0
EAN/GTIN:
     4052025481599
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
Dieses 2-teilige Serviertablett Set kommt mit Tabletts in verschiedenen Größen – so finden Speisen, Getränke und mehr bequem Platz. Die Dekotabletts bestehen aus natürlicher Wasserhyazinthenfaser und sind nicht nur funktional, sondern durch das geflochtene Design auch ein dekorativer Hingucker in Küche, Wohnzimmer und Co. Durch den erhöhten Rand stehen Geschirr, Lebensmittel, aber auch Dekoartikel sicher auf den Tragetabletts.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farbabweichungen kommen.

Servierbretter im Detail
- Kleines Tablett H x D: ca. 5 x 25 cm / ca. 330 g
- Innenmaße H x D: ca. 3 x 23 cm
- Großes Tablett H x D: ca. 7 x 32 cm / ca. 530 g
- Innenmaße H x D: ca. 5 x 30 cm
- Material: Wasserhyazinthe, Eisen
- Farbe: Natur


Serviertablett im zeitlosen Design
- 2-teiliges Set in verschiedenen Größen
- Ideal zum Servieren von Speisen und Getränken
- Erhöhter Rand sorgt für einen sicheren Transport
- Für Frühstück im Bett, Dinnerpartys, TV-Abende uvm.
- Natürliche Wasserhyazinthenfaser in geflochtenem Design
- Auch ideal als Dekotablett für Wohnzimmer und Co.

Lieferumfang
- 2x Tablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, kaffeetablett rund, kaffeetablett, serviertablett braun, tablett set, deko schale, deko tablett, drink tray, flechtkorb, geschirrtablett, getränketablett, kitchen tray, kuchentablett, küchentablett, servicetablett, serviertablett, serving tray, tablett, teetablett, tragetablett, tray, wasserhyazinthen serviertablett, wasserhyazinthen tablett, kleines tablett, küchentablett groß, serviertablett klein, serviertablett küche, serviertablett rund, serviertablett rustikal, serviertablett xxl, tablet essen, tablet für geschirr, tablet geschirr, tablet küche, tablet servieren, tablett deko, tablett küche, tablett küchen, tablett serviertablett, tabletts zum servieren, -, 2er set, deko, geflochten, geschirr, klein, küche, natur, rund, schmal, set, wasserhyazinthe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.