Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Relaxdays Schaumstoffwürfel im 6er Set, HxBxT: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, Kindergarten, Schule, Stoffwürfel, schwarz/weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048104_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048104_0
EAN/GTIN:
     4052025481049
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Zahlen üben leicht gemacht! Mit diesen großen Spielwürfeln kannst Du Deine Kleinen garantiert für einfache Rechenspiele begeistern. Die extra leichten Würfel mit großen Augenzahlen sind der absolute Renner in Kitas und Vorschulen. Mit dem umfangreichen Set aus 6 Softwürfeln ist schnell eine lustige Spielrunde eröffnet, an der mehrere Kinder teilnehmen können. Dank der weichen PU-Oberfläche ist der Würfelspaß nicht nur bequem, sondern zudem auch schön leise.

Hinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

6er Set Stoffwürfel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
- Gewicht: je ca. 50 g
- Material: Kunststoff (PU)
- Farbe: Schwarz, Weiß, Grau

Große Softwürfel zum Spielen
- Set aus 6 Schaumstoffwürfeln
- Weiche und griffige Oberfläche
- Ideal für Kindergarten & Schule
- Spielerisches Lernen von Zahlen
- Aus leichtem Kunststoffmaterial

Lieferumfang
- 6x Würfel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, schaumstoff würfel, schaumstoffwürfel, augenwürfel, dice, farbwürfel, flüsterwürfel, foam dice, kinderwürfel, rechenwürfel, riesenwürfel, schaumwürfel, seniorenwürfel, soft dice, soft dot dice, softwürfel, spielewürfel, spielwürfel, stoffwürfel, würfel, würfelset, xxl schaumstoffwürfel, xxl würfel, zahlenwürfel, bunte würfel, dice set, farbwürfel groß, flüsterwürfel grundschule, flüsterwürfel klein, flüsterwürfel schule, große würfel, große würfel schaumstoff, große würfel senioren, großer schaumstoffwürfel, großer würfel schaumstoff, kinder würfel, leise würfel, schaumstoff würfel groß, schaumstoff würfel kind, schaumstoff würfel kind groß, schaumstoffwürfel kinder, schaumstoffwürfel klein, softwürfel groß, spielwürfel groß, stoffwürfel groß, trainingswürfel kinder, würfel aus schaumstoff, würfel bunt, würfel für kinder, würfel grau, würfel groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.