Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Relaxdays Schubladen Organizer, 4-teiliges Wäscheorganizer Set, für Kleiderschrank & Schublade, für Unterwäsche, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048067_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048067_0
EAN/GTIN:
     4052025480677
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Mit diesen Stoffboxen bringst Du Ordnung ins Wäschechaos und sortierst Socken, BHs und Unterhosen übersichtlich. Ohne langes Kramen in der Schublade hast du das richtige Wäschestück dank der 4-teiligen Unterwäsche-Aufbewahrung in Zukunft jederzeit schnell zur Hand. Neben Unterwäsche eignen sich die Kleiderschrank-Organizer auch für Krawatten und Tücher oder für Babykleidung neben dem Wickeltisch. Bei Nichtgebrauch können die Schubladen-Sortierer platzsparend gefaltet werden.

Unterwäsche-Organizer im Detail
- Große Boxen je H x B x T: ca. 11 x 31 x 31 cm
- Kleine Boxen je H x B x T: ca. 11 x 31 x 15 cm
- Gewicht Set: ca. 620 g
- Material: Kunststoff, Pappe
- Farbe: Grau

Schubladen-Organizer mit vielen Fächern
- Organizer mit 6 Fächern H x B x T: je ca. 10,5 x 14,5 x 4,5 cm
- Organizer mit 7 Fächern H x B x T: je ca. 10,5 x 29,5 x 4,5 cm
- Organizer mit 8 Fächern H x B x T: je ca. 10,5 x 7 x 7 cm
- Organizer mit 24 Fächern H x B x T: je ca. 10,5 x 7,5 x 4,5 cm

Praktische Aufbewahrungsboxen im 4er Set
- Sorgen für Ordnung in Kleiderschrank und Schubladen
- Verhindern langes Kramen nach der passenden Kleidung
- Socken, Unterhosen und BHs übersichtlich sortieren
- Auch für Krawatten, Tücher, Babykleidung, Kosmetik etc.
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Faltboxen mit Reisverschluss am Boden - Sofort einsatzbereit
- Reinigung wird mit einem feuchten Tuch empfohlen
- Nicht geeignet für die Waschmaschine, Trockner oder Bügeleisen

Lieferumfang
- 1x Schubladen-Organizer Set
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, badablage grau, badablage, schubladen organizer, aufbewahrungsbox, bh aufbewahrung, bh organizer, boxen aufbewahrung, boxes organizer, bra organizer, closet organizer box, closet storage, clothes organizer boxes, drawer organizer, drawer organizer clothes, faltbox, klamotten organizer, klamotten trenner, kleiderorganizer, kleiderschrank organizer, kleiderschrankaufbewahrung, kleiderschrankordnung, kleiderschrankordnungssystem, kleidungsorganisationssystem, kommoden organisation, krawatten aufbewahrung, krawatten organizer, ordnungsboxen, ordnungssystem, organisationsboxen, organizer, organizer box, schrank aufbewahrung, schrank organizer, schrankaufbewahrungsbox, schrankordnung, schrankordnungssystem, schrankschublade, schubladen ordnungssystem, schubladen unterwäscheorganizer, schubladen teilung, socken aufbewahrung, socken aufbewahrungsbox, socken box, socken fach, socken organizer, socken trenner, stoffbox, strumpfhosen aufbewahrung, tuch organizer, trennboxen, underwear organizer, unterhosen aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.