Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2er Set, 2 Etagen, je 4 Haken, Putzmittel Organizer Küche, HBT: 32 x 40 x 22 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048015_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048015_0
EAN/GTIN:
     4052025480158
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch

Dieser Ordnungshelfer im 2er Set ist die ideale Ergänzung für jeden Waschbeckenunterschrank, egal ob in der Küche oder im Bad. Mit zwei Etagen bietet der Vorratsschrank-Organizer viel Platz für Putzmittel, Bad-Accessoires und Co. Darüber hinaus eignet sich der Schiebeschrank-Organizer auch hervorragend für Konserven und mehr in Speisekammern oder auf Theken. An den vier freiplatzierbaren Haken können zusätzlich Pfannenwender, Lappen oder Schwämme aufgehängt werden.

Spülenschrankregal im Detail
- Maße Gestell H x B x T: ca. 32 x 40 x 22 cm
- Innenmaße der Ablagen H x B x T: ca. 5 x 39,5 x 21,5 cm
- Abstand Etagen: ca. 26,5 cm
- Traglast je Ablage: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 670 g
- Material: PP, Edelstahl
- Farbe: Weiß, Silber

Stabile Waschbecken-Etage in Weiß
- Perfekt für Waschbeckenunterschrank in Bad und Küche
- Auch für Speisekammer, Büro und Co. ideal geeignet
- Putzmittel, Bad-Accessoires, Konserven etc. verstauen
- Hohe Ränder schützen Utensilien vorm Herausfallen
- Je 4 Haken für mehr Stauraum und Ordnung

Lieferumfang
- 2x Unterschrank-Organizer in Einzelteilen
- 8x Haken
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
22 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken weiß, waschbecken, handtuchhaken kunststoff, Unter Waschbecken Regal, bad organizer, etagen organizer, küchen organizer, küchen unterschrank organizer, küchenschrank organizer, putzmittel organizer, schiebeschrank organizer, schrank organizer, shelf organizer, sink organizer, spülenschrank organizer, spülenunterschrank organizer, spülschrank organizer, spülschrankregal, under shelf organizer, under sink organizer, unter waschbecken organizer, unter waschbecken regal, unterschrank organizer, unterschrankregal, unterwaschbeckenschrank organizer, vorratsschrank organizer, waschbecken etage, waschbecken organizer, waschbecken regal, waschbeckenunterregal, waschbeckenunterschrank organizer, 2 etagen organizer, 2 etagen unter waschbecken regal, aufbewahrung küche, badezimmer organizer schrank, badezimmer schrank organizer, halter & einsätze, küchen organizer aufbewahrung, küchen organizer schrank, küchenorganisation schrank, küchenorganizer aufbewahrung schrank, ordnungssystem für die küche, ordnungssystem für küchenschränke, ordnungssystem küche, organisation spülenunterschrank, organizer küche, organizer küche spüle unterschrank, organizer schrank, organizer schrank küche, organizer spülenunterschrank, organizer unter waschbecken, organizer waschbecken küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.