Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Bambus Schubladenbox, 2 Fächer, HBT: 14,5x24,5x20 cm, Schreibtischbox, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048007_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048007_0
EAN/GTIN:
     4052025480073
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Mit diesem Schubladenelement aus Bambus und MDF schaffst Du im Nu Ordnung in Deinen 4 Wänden. Mit 2 großen Schubladen bietet die Ordnungsbox viel Platz für Kleinteile aller Art. Für Bürozubehör auf dem Schreibtisch ist der Schubladenkasten ebenso geeignet wie für Make-up-Utensilien auf dem Schminktisch, Tee und Kaffeekapseln in der Küche oder Bastelzubehör im Atelier. Das moderne, natürliche Design des Schreibtisch-Organizers passt garantiert in jeden Raum.

Schubladenbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14,5 x 24,5 x 20 cm
- Innenmaße Schubladen H x B x T: ca. 12 x 10 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, Schwarz

Schubladenkästchen für die Büroorganisation
- Organizer für den Schreibtisch in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer
- Sorgt mit 2 leicht ausziehbaren Schubladen für Ordnung am Arbeitsplatz
- Bietet Stauraum für Bürobedarf wie Stifte, Notizzettel, Büroklammern
- Auch für Make-up, Nähzeug, Schmuck, Nägel, Schrauben uvm.
- Minikommode passt in Küche und Bad, auf Schreibtisch etc.
- Moderner Materialmix aus schwarzem MDF und natürlichem Bambus

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.74 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch schwarz, bürotisch, relaxdays schreibtisch, Schreibtisch Organizer, ablagebox, bamboo organizer, bambus schreibtischorganizer, bambus schubladenbox, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, bürobox, büromaterial organizer, bürotisch organizer, desk organizer, drawer box, holz organizer, holz schubladen kästchen, holz schubladenbox, holzschublade, mini kommode, mini schubladenbox, ordnungsbox, organizer, schreibtisch box, schreibtisch butler, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladenbox, schreibtischaufbewahrung, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, schubladenbox, schubladenelement, schubladenkästchen, schubladenkasten, storage drawer, tischkommode, tischorganizer, utensilienbox, ..., ablage schreibtisch, aufbewahrung büromaterial, aufbewahrung schreibtisch, aufbewahrung schubladen, aufbewahrungsbox büro, aufbewahrungsbox mit schubfächern, aufbewahrungsbox mit schubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.