Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus & MDF, Schreibtischbutler Büro, HBT: 21x15x20 cm, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048006_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048006_0
EAN/GTIN:
     4052025480066
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Sorge mit dem Schreibutensilien-Organizer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit auf Deinem Schreibtisch. Mit seinen 3 geräumigen Schubladen bietet er viel Stauraum für Briefe, Notizzettel, Stifte und vieles mehr. Aber auch im Bad überzeugt der Bambus-Organizer und verwahrt Kosmetik oder Schmuck übersichtlich und griffbereit auf. Die Büroablage wirkt mit ihrer natürlichen Maserung sowie den schwarzen Akzenten sehr dekorativ und ist in jeden Raum ein echter Hingucker.

Schreibtisch-Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 21 x 15 x 20 cm
- Innenmaße je Schublade H x B x T: ca. 5 x 12 x 17,5 cm
- Grifföffnungen D: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, Schwarz

Praktische Bambus-Ablage fürs Büro

- 3 geräumige Schubladen zur übersichtlichen Aufbewahrung
- Organizer für Bürobedarf wie Stifte, Notiz- und Klebezettel
- Ideal für Schreibtische im Home-Office oder im Büro
- Perfekt für Kosmetik und Schmuck im Bad - Auch für Nähzeug
- Natürliche Maserung kombiniert mit schwarzen Akzenten

Lieferumfang
- 1x Bürotisch-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bürotisch schwarz, bürotisch, relaxdays schreibtisch, Schreibtisch Organizer, ..., bamboo organizer, bambus ablage, bambus organizer, bambus schreibtischorganizer, briefablage, brieforganizer, büro ablage, büro ablagefach, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, büroartikel organizer, büroaufbewahrungsbox, büromaterial organizer, bürotischorganizer, desk organizer, home office organizer, office desk organizer, office organizer, organizer, schreibtisch ablage, schreibtisch butler, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladenbox, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, schreibwaren organizer, schubladenbox, schubladenbox organizer, table organizer, tisch organizer, utensilienbox, ablage holz, ablage schreibtisch, ablage schreibtisch holz, ablagefach holz, ablagefächer holz, ablagesystem büro, aktenablage holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.