Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Relaxdays Bambus Organizer, 3 Fächer, Schreibutensilien, Büro, Badezimmer, HBT 9,5 x 29 x 19 cm, Aufbewahrungsbox, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047992_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047992_0
EAN/GTIN:
     4052025479923
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

Kleinere Gegenstände sammeln sich im Haushalt oder Büro schnell an. Dank der Ordnungsbox bewahrst Du jedoch trotzdem stets den Überblick. Nutze die geräumige Bambuskiste mit 3 Fächern zur Aufbewahrung von Kosmetik, Make-Up und mehr im Badezimmer. Auch zum Sortieren von Bastelzubehör oder Büroartikeln auf dem Schreibtisch lässt sich die Aufbewahrungskiste verwenden. Dazu überzeugt die Aufbewahrungsbox mit ihrem natürlichen Design aus Bambus.

Bambus Organizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9,5 x 29 x 19 cm
- Großes Fach innen H x B x T: 8,5 x 13,5 x 17,5 cm
- 2x kleine Fächer innen H x B x T: 8,5 x 13,5 x 8,5 cm
- Traglast: max. 2 kg
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Vielseitige Bambuskiste ohne Deckel
- Aufbewahrungsbox für mehr Ordnung und Übersicht
- Organizer für Schreibutensilien, Bastelmaterial uvm.
- Im Badezimmer Kosmetik und Make-Up aufbewahren
- Aus natürlichem Bambus mit toller Maserung als Blickfang
- Box mit 3 geräumigen Fächern bietet viel Stauraum

Lieferumfang
- 1x Bambus-Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Bambus Organizer, allzweckkiste, aufbewahr boxen, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskiste, bad aufbewahrung, bad aufbewahrungsbox, bad organizer, badezimmer aufbewahrung, badezimmer organizer, badezimmer tablett, badkorb, bamboo box, bamboo organizer, bamboo organizer box, bambus aufbewahrung, bambus aufbewahrungsbox, bambus box, bambus kasten, bambus kiste, bambus korb, bambus organizer, bambus tablett, bambusordnungsbox, bambusschachtel, bathroom organizer, bathroom storage, box, box aufbewahrung, büro organisation, büro organizer, deko kiste, desk accessories, desk organizer, desk storage, gewürzkasten, gewürzkiste, holz aufbewahrung, holz aufbewahrungsbox, holz kiste, holzallzweckkiste, holzbox, holzkasten, holzkisten, küchenaufbewahrung, ordnungsbox, schmink aufbewahrung, schminkorganiser, schreibtisch boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.