Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Bambus, HxBxT: 21 x 15 x 20 cm, Schubladenbox Home Office & Büro, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047975_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047975_0
EAN/GTIN:
     4052025479756
Suchbegriffe:
Badmöbel Schubladenbox
Schubladenbox Badmöbel
Büroschreibtisch
Bürotisch
Kleinere Gegenstände sammeln sich im Haushalt oder Büro schnell an. Dank der Utensilienbox bewahrst Du jedoch trotzdem stets den Überblick. Nutze die geräumige Schubladenbox mit 3 Schubladen zur Aufbewahrung von Kosmetik, Haar-Accessoires und mehr im Badezimmer. Auch zum Sortieren von Büroartikeln wie Zetteln oder Stiften auf dem Schreibtisch lässt sich der Schreibtisch-Organizer verwenden. Die Schreibtischbox aus Bambus wirkt mit ihrer natürlichen Maserung dekorativ im Büro und Arbeitszimmer.

Büroaufbewahrungsbox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 21 x 15 x 20 cm
- Innenmaße je Schublade H x B x T: ca. 5 x 12 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Bambus, Polyester
- Farbe: Natur

Schreibutensilien-Organizer aus Bambus
- Schmaler Organizer für Arbeits- und Jugendzimmer
- Perfekt für Schreibtische im Home-Office oder Büro
- 3 Schubfächer mit praktischem Griff bieten viel Platz
- Ordnungssystem für Stifte, Notizzettel, Lineal und mehr
- Ideal auch für Make-Up oder Schmuck verwendbar
- Gefertigt aus natürlichem und pflegeleichtem Bambus

Lieferumfang
- 1x Bambus Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
20 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, relaxdays schreibtisch, Schreibtisch Organizer, bamboo organizer, bambus organizer, bambus schreibtischorganizer, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, büroaufbewahrungsbox, büromaterial organizer, bürotischorganizer, desk organizer, holz schreibtischorganizer, home office organizer, office desk organizer, office organizer, schreibtisch butler, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladenbox, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, schreibwaren organizer, schubladenbox, schubladenbox organizer, storage drawer, table organizer, tisch organizer, utensilienbox, aufbewahrung büro, aufbewahrung schubladen, aufbewahrungsbox büro, aufbewahrungsbox mit schubfächern, aufbewahrungsbox mit schubladen, aufbewahrungsbox schublade, bambus organizer schreibtisch, box mit schublade, boxen mit schubladen, büro aufbewahrung & organisation, büro organizer holz, büro organizer schreibtisch, büro organizer schubladenbox, büro schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.