Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Relaxdays Schlaufenkabel 5 m, ummanteltes Stahlseil mit Ösen, Ø 12 mm, Sicherung Fahrrad, Motorrad, Gartenmöbel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047811_1431
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047811_1431
EAN/GTIN:
     4052025880439
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Einkaufskorb
Das Schlaufenschloss ist ein flexibel verwendbarer Helfer zur Diebstahlsicherung von Deinem Hab und Gut. Verwende das Schlaufenseil in Kombination mit einem Vorhang-, Bügelschloss o. Ä. und sichere Fahrräder, Helme, Einkaufskörbe und Radkomponenten wie Laufräder und Sattel. Das Sicherungskabel besteht aus einem robustem Stahlseil und ist mit einer schützenden Kunststoffummantelung versehen. Das vielseitige Seilschloss eignet sich auch zur Sicherung von Gartenmöbeln, Anhängern und vielem mehr.

Schlaufenkabel im Detail
- Länge: ca. 1 m, ca. 320 g
- Länge: ca. 2 m, ca. 0,5 kg
- Länge: ca. 3 m, ca. 0,7 kg
- Länge: ca. 5 m, ca. 1,1 kg
- Seildurchmesser: ca. 12 mm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Rot

Langes Sicherheitskabel mit Schlaufen
- Flexibel einsetzbare Schlossverlängerung
- Sicherung von Fahrrädern und Fahrradzubehör
- Auch für Gartenmöbel, Anhänger, Kinderwagen uvm.
- Robustes Stahlkabel mit 2 Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung schützt vor Lackschäden

Lieferumfang
- 1x Schlaufenkabelschloss in Länge nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: Kommissionier-Korb, Kommissionierkorb, drahtseil öse, drahtseil, drahtseil 1m, schlaufenkabel, bicycle lock, bike lock, cable lock, drahtseil schloss, fahrrad kabelschloss, fahrradanhänger schloss, fahrradschloss, fahrradschloss verlängerung, gartenmöbel schloss, kabelschloss, kinderwagenschloss, motorrad kabelschloss, radschloss, schlaufenkabelschloss, schlaufenschloss, schlaufenseil, schloss, schloss verlängerung, seilschloss, sicherheitskabel, sicherungskabel, stahlkabel, stahlkabel schloss, stahlseil schloss, velo schloss, diebstahlsicherung für gartenmöbel, fahrradschloss 1m, fahrradschloss 2m, fahrradschloss 2m lang, fahrradschloss 3m, fahrradschloss 5m, fahrradschloss anhänger, fahrradschloss drahtseil, fahrradschloss extra lang, fahrradschloss kabel, fahrradschloss lang, fahrradschloss lang 2m, fahrradschloss lang 3m, fahrradschloss lang 5m, fahrradschloss seil, kabel fahrradschloss, kabelschloss 1m, kabelschloss 2m, kabelschloss 3m, kabelschloss 5m, kabelschloss fahrrad, kabelschloss lang, kabelschloss motorrad, langes fahrradschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.