Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 65,5x40x22cm, Bastelwagen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047628_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047628_0
EAN/GTIN:
     4052025476281
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Dieser praktische Rollwagen wird mit seinen 360° Rollen Dein neuer Begleiter im Haushalt. Schiebe den Hobbywagen einfach an die Position in der Du ihn benötigst und fixiere ihn mit Hilfe der Feststellbremsen. Anschließend bietet der Küchenwagen auf 3 Ebenen viel Stauraum, um Handtücher und andere Badartikel, Reinigungsmittel, aber auch Bastelmaterial, Lebensmittel und mehr immer griffbereit aufzubewahren. Zudem eignet er sich zum Servieren von Getränken und Snacks bei der nächsten Party.


Rollwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 65,5 x 40 x 22 cm / 1,7 kg
- Innenmaße Ablagen H x B x T: je ca. 7 x 39 x 21 cm
- Abstand Ablagen: ca. 26,5 cm
- Max. Traglast je Ablage: ca. 4 kg
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Weiß

Praktischer Haushaltswagen mit Rollen
- Platzsparende Ablagemöglichkeit in Küche, Bad, Büro und Co.
- Ideal für Badartikel, Bastelutensilien, Geschirr, Bücher uvm.
- 3 Ebenen bieten viel Platz zur ordentlichen Aufbewahrung
- Hohe Mobilität dank der leichtgängigen 360° Rollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Körbe verfügen über Aussparungen im Boden - Mit Design

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
65.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen schwarz, servier wagen, servier-wagen schwarz, Rollwagen, allzweckwagen, aufbewahrungswagen, bad rollwagen, badezimmerwagen, badwagen, barwagen, bastelwagen, beistell wagen, book cart, book trolley, buch wagen, bücher wagen, essens wagen, geschirrwagen, gewürzwagen, hobbywagen, kitchen cart, kitchen trolley, kosmetik wagen, küchen aufbewahrungswagen, küchen rollregal, küchen servierwagen, küchen wagen, küchenrollwagen, küchenwagen, ordnungswagen, organizer wagen, putzwagen, regalwagen, reinigungswagen, rollregal, rollwagen, rollwagen regal, servierwagen, storagecart, teewagen, aufbewahrung mit rollen, aufbewahrung wagen rollen, aufbewahrungswagen küche, aufbewahrungswagen mit rollen, bastelwagen für kinder, bastelwagen mit rollen, beistellwagen küche, beistellwagen mit rollen, kleines regal mit rollen, kosmetik rollwagen, kosmetik wagen rollen, küche rollwagen, küche wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.