Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Relaxdays Rollwagen, 3 Etagen, Servierwagen, Küchenwagen für Bad & Büro, Rollregal, HBT: 86x42,5x36cm, Bastelwagen, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047627_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047627_0
EAN/GTIN:
     4052025476274
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Dieser praktische Rollwagen wird mit seinen 360°-Rollen Dein neuer Begleiter im Haushalt. Auf 3 Ebenen bietet der Küchenwagen viel Stauraum, den Du dank individuell einsetzbarer Korbtrenner ganz nach Deinen Bedürfnissen anpassen kannst – für Badartikel, Bücher und mehr. Praktisch sind auch die Becher und Haken an der Seite des Bastelwagens, wodurch Pinsel, Scheren und Co. immer griffbereit sind. Auf Deiner nächsten Party lässt sich der Hobbywagen auch als Servier- oder Küchenwagen nutzen.

Rollwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 86 x 42,5 x 42 cm / ca. 3,3 kg
- Maße ohne Zubehör H x B x T: ca. 86 x 42,5 x 36 cm / ca. 2,9 kg
- Max. Traglast je Ablage: ca. 6 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Filz
- Farbe: Gelb

Weitere Details zum Allzweckwagen
- Innenmaße Ablagen H x B x T: je ca. 7 x 38 x 28 cm
- Abstand Ablagen: ca. 22 cm
- Becher innen H x B x T: ca. 11 x 11,5 x 5 cm
- Bodenabstand: ca. 7 cm

Praktischer Haushaltswagen mit Rollen
- Platzsparende Ablagemöglichkeit in Küche, Bad, Büro und Co.
- Ideal für Badartikel, Bastelutensilien, Geschirr, Bücher uvm.
- 3 Ebenen mit Filzeinlage zur ordentlichen Aufbewahrung
- Flexible Korbtrenner ermöglichen individuelle Fächeraufteilung
- Hohe Mobilität dank der leichtgängigen 360° Rollen
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand
- Becher zum Einhängen und Haken bieten extra Stauraum

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen

- 5x Korbtrenner
- 2x Becher
- 4x Haken
- 3x Filzeinlage
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Weiß | Grau
Gewicht:
3.41 kg
Höhe:
86 cm
Länge:
36 cm
Breite:
42.5 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen weiß, servier wagen, servierwagen 3 etagen, Rollwagen, allzweckwagen, aufbewahrungswagen, bad rollwagen, badezimmerwagen, badwagen, barwagen, bastelwagen, beistell wagen, book cart, book trolley, buch wagen, bücher wagen, essens wagen, geschirrwagen, gewürzwagen, hobbywagen, kitchen cart, kitchen trolley, kosmetik wagen, küchen aufbewahrungswagen, küchen rollregal, küchen servierwagen, küchen wagen, küchenrollwagen, küchenwagen, ordnungswagen, organizer wagen, putzwagen, regalwagen, reinigungswagen, rollregal, rollwagen, rollwagen regal, servierwagen, storagecart, teewagen, aufbewahrung mit rollen, aufbewahrung wagen rollen, aufbewahrungswagen küche, aufbewahrungswagen mit rollen, bastelwagen für kinder, bastelwagen mit rollen, beistellwagen küche, beistellwagen mit rollen, kleines regal mit rollen, kosmetik rollwagen, kosmetik wagen rollen, küche rollwagen, küche wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.