Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Relaxdays Pumpkanne 3 l, für Kaffee, Pumpkopf & Druckknopf, Büro, Gastronomie, Edelstahl & Kunststoff, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047576_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047576_0
EAN/GTIN:
     4052025475765
Suchbegriffe:
Pump-Isolierkanne
Pump-Thermokanne
Pumpkanne
Pumpthermoskanne

Mit der praktischen Pumpkanne kannst Du einfach frischen Filterkaffee größeren Personengruppen servieren. Die Isolierfunktion hält den Kaffee dabei lange heiß oder kalt. Zum Ausgießen muss lediglich der große Druckknopf betätig werden. Ein Sicherheitsriegel ermöglicht das Versperren des Druckknopfs, damit z. B. Kinder sich nicht an heißen Getränken verbrühen. Die tragbare Kanne ist bestens geeignet zur Verpflegung im Büro, Gastronomiebereich oder bei Feiern zu Hause.

Pumpkanne im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 18 x 21 cm
- Volumen: ca. 3 Liter
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Edelstahl, Kunststoff, Glas
- Farbe: Silber, Schwarz, Grau

Große Kaffeekanne mit Henkel zum Tragen
- Zum Servieren von aromatischem Filterkaffee
- Isolierkanne hält Getränke lange warm oder kalt
- Zum Ausgießen einfach den Druckknopf betätigen
- Riegel zum Versperren des Druckmechanismus
- Pumpkopf zum Befüllen und zur Reinigung entnehmen
- Für den gewerblichen Bereich, Büro oder große Feiern
- Modernes Design aus Edelstahl und Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Pumpkanne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Grau
Gewicht:
2.03 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
21 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Pumpkanne, pump-isolierkanne 3 l, pump-isolierkanne, pumpkanne schwarz, edelstahl kaffeekanne, edelstahl kaffeespender, edelstahl pumpkanne, heissgetränkespender, iso kaffee pumpspender, iso kaffeekanne, iso pumpkanne, isolier pumpkanne, isolierkanne, isolierkanne spender, kaffee isolierkanne, kaffee pumpkanne, kaffeekanne, kaffeespender, kanne, pump isolierkanne, pumpkaffeekanne, pumpkanne, vakuum isolierkanne, vakuum kaffeekanne, 3 liter isolierkanne, grosse isolierkanne, grosse isolierkanne 3l, große isolierkanne mit pumpe 3l, isolier kanne groß, isolier pumpkanne 3 liter, isolier pumpkanne 3l, isolierkanne 3 liter pumpkanne edelstahl, isolierkanne 3 l, isolierkanne 3 liter, isolierkanne 3l, isolierkanne 3l pumpkanne, isolierkanne druckknopf, isolierkanne edelstahl, isolierkanne gross, isolierkanne groß pump 3l, isolierkanne kaffee, isolierkanne mit pumpe, isolierkanne mit pumpe 3 liter, isolierkanne modern, isolierkanne pump, isolierkanne pumpen, isolierkanne pumpkanne, isolierkanne pumpkanne 3 liter, isolierkanne silber, isolierkanne zum pumpen, isolierkanne zum pumpen 3 liter, isolierkannen pump
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.