Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Relaxdays Partybrille 12er Set, Riesenbrillen für Party, Karneval und Festival, aus Kunststoff, blaue Gläser, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047558_0
EAN/GTIN:
     4052025475581
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires

Ob eine Karnevalsparty, ein Junggesellenabschied oder eine lustige Session in der Fotobox ansteht: Mit der riesigen Spaßbrille heizt Du die gute Laune zusätzlich an. Die Partybrille mit den blau getönten XXL-Gläsern ist ein tolles Kostüm-Accessoire für Clowns, Hippies oder Disco-Könige. Die kleinen Sterne auf dem Brillengestell verleihen auch dem Auftritt eines Hollywood-Sternchens glamourösen Charme. Sei der Mittelpunkt jeder Party mit der extragroßen Faschingsbrille.

Partybrille Set im Detail

- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 9 x 25 x 15,5 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 9 x 25 x 3 cm
- Maße je Glas H x B: ca. 7,5 x 9,5 cm
- Material: Kunststoff
- Gewicht: ca. 34 g
- Farbe: Pink, Violett, Orange, Grün 

Witzige Jumbobrillen im großen 12er Set
- Zubehör für Karnevals- und Party-Kostüme
- Spaßiges Accessoire für die Fotobox
- Riesenbrille mit blau-getönten Gläsern
- Starappeal dank Sternchen auf Gestell
- Keine Sehstärke und UV-Schutz

Lieferumfang
- 12x Partybrille
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Orange | Lila
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: partybrille, bad taste brille, clown brille, disco brille, fasching brille, faschingsbrille, fun gadgets, jumbo brille, kostümbrille, malle brille, neon brille, nerd brille, party brillen sets, party gadgets, party sonnenbrille, promille brille, riesenbrille, scherzartikel, scherz brille, spaßbrille, sylvester party brillen, brille fasching, brille festival, brille karneval, brille party, brille zum feiern, faschingsbrillen lustig, karneval gadgets, lustige brille, lustige brillen, lustige sonnenbrille, partybrille grün, partybrille neon, partybrille set, sonnenbrille fasching, sonnenbrille fasching damen, sonnenbrille karneval, sonnenbrille party, 12, 12er set, bunt, damen, fasching, festival, groß, grün, herren, karneval, kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.