Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Büro Organizer mit Stiftehalter & Schublade, Metall, HBT 10 x 23,5 x 11,5 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047522_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047522_55
EAN/GTIN:
     4052025966034
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Unordnung auf dem Schreibtisch gehört mit dieser Stiftebox aus Metall der Vergangenheit an. In 7 Fächern und einer Schublade finden eine Vielzahl an Büroutensilien, wie Stifte, Büroklammern, Notizzettel uvm. ihren Platz. So sorgst Du im Handumdrehen für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Du kannst den praktischen Tischorganizer aber auch nutzen, um Kosmetik oder andere Kleinteile zu ordnen. Mit seinem zeitlosen Mesh-Design passt er in jedes Zimmer.

Bürotisch-Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10 x 23,5 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Stiftbox mit Schublade und Fächern
- Große Fächer H x B x T: ca. 10 x 7 x 5,5 cm
- Fächer Mitte H x B x T: ca. 3,5 x ca. 8,5 x 5,5 cm
- Innenmaße Schublade H x B x T: ca. ca. 5,5 x 8 x 10,5 cm
- Innenmaße Trenneinsatz H x B x T: je ca. 2,5 x 3,5 x 5 cm

Zeitloser Schreibtisch-Organizer
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Schreibtisch
- 6 Fächer und Schublade für Organisation von Büroutensilien
- Mit Trenneinsatz aus mittlerem Fach 2 Fächer machen  
- Zeitloses Mesh-Design fügt sich in jede Einrichtung ein
- Praktischer Schreibtischbutler für Büro und Homeoffice
- Organizer eignet sich auch für Parfum, Kosmetik uvm.

Lieferumfang
- 1x Büro-Organizer
- 1x Trenneinsatz
- 1x Schublade

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grau
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischorganizer grau silber, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer silber, Schreibtisch Organizer, büro organisation, büro organizer, büro stiftehalter, bürobedarf, büromaterial organizer, bürotisch organizer, büroutensilien, büroutensilien aufbewahrung, desk accessories, desk organizer, desktop organizer, kleinteileaufbewahrung, mesh desk organizer, office organizer, organizer, organizer desk, pen holder, pen organizer, schreibtisch ordnung, schreibtisch orga, schreibtisch utensilien, schreibtisch zubehör, schreibtischbutler, schreibtischorganisator, schreibutensilienfach, stationary organizer, stifte organizer, stiftebecher, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, table organizer, tisch organizer, büro aufbewahrung & organisation, büro organizer schreibtisch, büro organizer schwarz, büro schreibtisch organizer, büro stifte organizer, büro tisch organizer, bürobedarf stiftehalter, büroorganisation schreibtisch, desk organizer aesthetic, homeoffice ausstattung, ordnung schreibtisch, ordnungssystem büro, ordnungssystem schreibtisch, organisation schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.