Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche, 4er Set, 500 ml, auslaufsicher, Glasflasche mit Hülle, HxD: ca. 23,5x6,5 cm, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047414_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047414_0
EAN/GTIN:
     4052025474140
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Genieße Deine Lieblingsgetränke unterwegs, im Büro, auf Reisen oder gemütlich zu Hause mit dieser Trinkflasche. Dank robustem Borosilikatglas ist die Wasserflasche eine nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Plastikflasche. Dabei ist die Mehrwegflasche hitze- sowie kältebeständig und mit der abnehmbaren Hülle vor Stößen geschützt. Der Schraubdeckel mit Dichtungsring sorgt dafür, dass nichts auslaufen kann. Nach Verwendung kann die Glasflasche einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

4er Set Teetrinkflasche im Detail
- Maße Flasche H x D: ca. 23,5 x 6,5 cm
- Maße Hülle H x D: ca. 18,5 x 6,5 cm
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 3 cm
- Fassungsvermögen: ca. 500 ml
- Gewicht je Flasche: ca. 300 g
- Material: Borosilikatglas, Kautschuk, Edelstahl
- Farbe: Transparent, Silber, Schwarz

Moderne Glastrinkflasche mit Edelstahldeckel
- Aus stabilem Borosilikatglas mit auslaufsicherem Schraubdeckel
- Dank Material besonders hitze- und kältebeständig bei -20 bis 150°C
- Säfte, Tee & Wasser genießen - Auch für kohlensäurehaltige Getränke
- Dank leichtem Gewicht ideal für unterwegs - Für Sport, Uni oder Reisen
- Mit Schlaufe zum Befestigen am Rucksack & schützender Hülle
- Einfache und schnelle Reinigung der Getränkeflasche in der Spülmaschine 
- Umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen

Lieferumfang
- 4x Sportglasflasche
- 4x Schutzhülle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500ml edelstahl, sport trinkflasche, trinkflasche edelstahl, Relaxdays Trinkflasche, aqua bottle, borosilikatglas flasche, borosilikatglas trinkflasche, bottle, flasche, getränkeflasche, glas isolierflasche, glas trinkflasche, glas wasserflasche, glasflasche, glass bottle, glass water bottle, mehrweg trinkflasche, mehrwegglasflasche, smoothie flasche, smothie glasflasche, sport glasflasche, sportflasche, tee flasche, tee trinkflasche, trinkflasche, trinkflaschen set, wasser trinkflasche, wasserflasche, water bottle, weithals glasflasche, weithalsflasche, ..., 500 ml trinkflasche glas, flasche glas, flasche kohlensäure geeignet, flasche spülmaschinengeeignet, glas trinkflasche 500ml, glasflasche für kohlensäurehaltige getränke, glasflasche mit hülle, glasflasche thermo, glasflasche unterwegs, glasflasche wasser, glasflaschen 500ml, trinkflasche 500, trinkflasche 500ml, trinkflasche 500ml glas, trinkflasche 500 ml mit schraubverschluss, trinkflasche aus glas, trinkflasche bpa frei 500 ml, trinkflasche deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.