Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer, 2 Liter, Bambusdeckel mit Loch, runder Badmülleimer, Mülleimer für Bad & Schminktisch, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047359_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047359_49
EAN/GTIN:
     4052025966430
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer

In dem runden Müllbehälter kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Durch das im Deckel des Badezimmereimers integrierte Loch kannst Du Wattepads, Abschminktücher und mehr schnell und einfach entsorgen. Dank der kompakten Größe passt der Kosmetikmülleimer bequem auf Tische oder Arbeitsflächen. Zudem setzt der dekorative Materialmix aus mattem Eisen und natürlichem Bambusdeckel moderne Akzente in Deinem Badezimmer.

Kosmetikeimer im Detail
- Maße H x D: ca. 15 x 13,5 cm
- Loch im Deckel D: ca. 4 cm
- Volumen: ca. 2 l
- Gewicht: ca. 260 g
- Material: Eisen, Bambus, Kunststoff (PU)
- In verschiedenen Farben

Hygienemülleimer für das Bad
- Entsorgung von Müll im Bad oder am Schminktisch
- Mülleimer in kompakter Größe zum freien Platzieren
- Abnehmbarer Deckel mit integriertem Loch
- Mattes Design verhindert unschöne Fingerabdrücke
- Natürlicher Bambusdeckel setzt dekorative Akzente

Lieferumfang
- 1x Kosmetikabfalleimer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kosmetikeimer kunststoff weiß, kosmetikeimer weiß, kosmetikeimer, abfallbehälter, abfalleimer, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badezimmereimer, badmülleimer, bathroom bin, bathroom trash bin, bathroom trash can, bin, cosmetic bin, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikabfallbehälter, mistkübel, müllbehälter, mülleimer, rubbish bin, toilet bin, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, trash bin, wc abfalleimer, wc eimer, wc mülleimer, abfallbehälter für damenhygiene, abfallbehälter fürs bad, abfalleimer bad, abfalleimer badezimmer, bad mülleimer 2l, bad mülleimer bambus, bad mülleimer holz, bad mülleimer schwarz, bad mülleimer weiß, badeimer bambus mit deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.