Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Relaxdays Mülleimer Bad, 5 Liter, entnehmbarer Inneneimer, Kosmetikeimer, Metall, Badmülleimer mit Bambusdeckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047358_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047358_46
EAN/GTIN:
     4052025966461
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

In dem eckigen Treteimer kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Mit dem rutschfesten Trittpedal lässt sich der Badezimmereimer bequem freihändig öffnen. Der entnehmbare Kunststoffeimer mit Henkel sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers. Zudem setzt der dekorative Materialmix aus mattem Eisen und natürlichem Bambusdeckel moderne Akzente in Deinem Badezimmer.

Mülleimer Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28,5 x 14,5 x 27 cm
- Innenmaße Inneneimer H x B x T: ca. 23,5 x 11,5 x 21 cm
- Volumen: ca. 5 l
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Eisen, Bambus, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Hygieneeimer für das Bad
- Hygienische Entsorgung von Müll im Bad oder am Schminktisch
- Rutschfestes Trittpedal für freihändiges Öffnen des Toiletteneimers
- Entnehmbarer Inneneimer mit Henkel erleichtert Entleeren
- Mit rückseitigem Griff zum unkomplizierten Tragen des Mülleimers
- Mattes Design in Kombination mit Bambusdeckel setzt dekorative Akzente

Lieferumfang
- 1x Badmülleimer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
27 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5l silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 5l, Mülleimer Bad, abfallbehälter, abfalleimer, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, bad treteimer, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badezimmereimer, badmülleimer, bathroom bin, bathroom trash bin, bathroom trash can, bin, cosmetic bin, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikabfallbehälter, kosmetikeimer, mistkübel, müllbehälter, mülleimer, pedal bin, rubbish bin, toilet bin, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, trash bin, treteimer, tretmülleimer, wc abfalleimer, wc eimer, wc mülleimer, abfallbehälter für damenhygiene, abfallbehälter fürs bad, abfalleimer bad, abfalleimer badezimmer, bad mülleimer 5l, bad mülleimer bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.