Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 5 Liter, Absenkautomatik, Inneneimer, Edelstahl, Badezimmer Mülleimer rund, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047325_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047325_0
EAN/GTIN:
     4052025473259
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Im Mülleimer zur Wandmontage kannst Du hygienisch und komfortabel Deinen Abfall im Bad und am Schminktisch entsorgen, ohne Dich bücken zu müssen. Bringe den Hängemülleimer dazu einfach in gewünschter Höhe an und öffne ihn bequem über den Griff. Das Schließen des Deckels gelingt dank Absenkautomatik besonders sanft und leise. Der entnehmbare Inneneimer mit Henkel sorgt für ein leichtes Entleeren des Hygienebehälters. Optisch punktet der moderne Kosmetikmülleimer durch seine satinierte Oberfläche.

Kosmetikeimer Wandmontage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 27 x 20,5 x 27 cm
- Volumen: ca. 5 L
- Traglast: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Runder Hygieneeimer mit Absenkautomatik
- Für Abfälle im Badezimmer, am Schminktisch oder in der Küche
- Zum Anbringen an der Wand - Komfortable Müllentsorgung ohne Bücken
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer mit Henkel erleichtert das Entleeren
- Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung gegen unschöne Abdrücke
- Elegantes Design aus satiniertem Edelstahl für moderne Badeinrichtungen

Lieferumfang
- 1x Toiletteneimer

- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
27 cm
Breite:
20.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, relaxdays kosmetikeimer 5 liter, kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, kosmetikeimer wandmontage, relaxdays kosmetikeimer wandmontage, abfallbehälter, abfalleimer, bad abfallbehälter, bad abfalleimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, badeimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer eimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmer mülleimer, badmülleimer, bathroom bin, bin, cosmetic bin, hänge abfalleimer, hängemülleimer, hygiene abfalleimer, hygiene mülleimer, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter, hygieneeimer, kosmetik abfalleimer, kosmetikabfallbehälter, kosmetikmülleimer, küchenmülleimer, müllbehälter, mülleimer, rubbish bin, toilet bin, toiletten abfalleimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, toiletteneimer, trash bin, wand kosmetikeimer, wandabfallbehälter, wandabfalleimer, wandmülleimer, wc abfalleimer, wc eimer, wc mülleimer, badezimmermülleiner, badmüllereimer, abfallbehälter fürs bad, abfalleimer bad, abfalleimer wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.