Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Relaxdays Kaminholzwagen, 2 Gummireifen, Holzwagen bis 60 kg, für gängige Holzscheite, Brennholz-Sackkarre, Stahl, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047318_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047318_0
EAN/GTIN:
     4052025473181
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Transportiere spielend leicht Dein Brennholz von A nach B mit dem leichten Kaminholzwagen aus grünem Stahl. Der belastbare Holzwagen verfügt über 2 Gummireifen für das einfach Manövrieren in Haus und Garten. Dank ihres soliden Stands kannst Du die Sackkarre für Feuerholz auch als Kaminholzregal zur vorübergehenden, fachgerechten Lagerung Deines Brennmaterials nutzen. Der Holzkorb mit Rollen ist passend für die gängigen Holzscheite und somit ein ideales Kaminzubehör.

Kaminholzwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 109,5 x 41 x 45
- Holzkorb Maße H x B x T: ca. 65 x 30 x 40 cm
- Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 5,4 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Dunkelgrün

Kaminholzwagen und Stapelhilfe
- Kaminfeuer ohne Schleppen genießen mithilfe des Brennholz-Transportwagens
- Belastbarer Holztransportwagen für den Innen- und Außeneinsatz
- Auch als Kaminholzregal zur ordentlichen und platzsparenden Lagerung
- Holzkarre mit breiter Ablage für gängige Holzscheite

- Leichtläufige, profilierte Gummireifen für den einfachen Transport
- Holztransportkarre aus robustem Stahl mit grünem Finish

Lieferumfang
- 1x Kaminholzwagen in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
5.37 kg
Höhe:
109.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sackkarre, kistenkarre, Kaminholzwagen, Relaxdays Kaminholzwagen, ..., brennholz sackkarre, brennholz transportwagen, brennholzkarre, brennholzlager, brennholzregal, brennholzständer, brennholztransportkarre, brennholztransportwagen, brennholzwagen, brikettträger, feuerholz regal, feuerholz wagen, feuerholzkarre, feuerholzständer, feuerholztransportkarre, feuerholztransportwagen, gartenkarre, gartentrolley, holz transportwagen, holzkarre, holzkorb, holzlager, holzlagerregal, holzlege, holzsackkarre, holzscheitekarre, holzscheiteregal, holzscheiteständer, holzscheitetransportkarre, holzscheitetransportwagen, holzscheitewagen, holzschubkarre, holzständer, holzstapelhilfe, holztransporter, holztransportkarre, holztransportwagen, holzwagen, kachelofenzubehör, kaminholzbehälter, kaminholzkarre, kaminholzregal, kaminholzständer, kaminholztransportkarre, kaminholztransportwagen, kaminholzwagen, kaminregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.