Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Relaxdays Faltkorb mit Deckel, 8 l, tragbarer Einkaufskorb, HBT: 21x34x24 cm, Camping & Picknick, Kunststoff, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047232_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047232_58
EAN/GTIN:
     4052025966768
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
relaxdays einkaufskorb
Dieser praktische Faltkorb ist ein nützlicher und universeller Helfer im Alltag. Nutze den Korb mit Deckel, um Deine Einkäufe zu transportieren, als Picknickkorb und vieles mehr. Durch seine platzsparenden Faltmaße ist der Klappkorb ein Must Have auf Reisen und beim Camping. Dort lässt sich der wasserdichte Korb auch als Spülschüssel verwenden. Der pflegeleichte Tragekorb mit Griffen ist aus einem hochwertigen Kunststoff-Mix gefertigt und überzeugt mit seiner Robustheit und Langlebigkeit.

Faltkorb im Detail
- Gesamtmaße Größe M H x B x T: ca. 21 x 34 x 24 cm / ca. 0,6 kg
- Größe M gefaltet H x B x T: ca. 6 x 34 x 24 cm
- Gesamtmaße Größe L H x B x T: ca. 23 x 46 x 33 cm / ca. 1,1 kg
- Größe L gefaltet H x B x T: ca. 7x 46 x 33 cm
- Volumen: ca. 8 l (Größe M), ca. 17 l (Größe L)
- Material: PP, TPR
- Farbe: Weiß, Grau

Faltbarer Einkaufskorb mit Deckel
- Universell nutzbarer Tragekorb mit Deckel und Henkel
- Perfekt zum Einkaufen, für Camping, Picknick uvm.
- Bei Bedarf zusammenfalten und platzsparend verstauen
- Wasserdicht und pflegeleicht - Auch als Spülschüssel verwendbar
- Aus robusten und langlebigen Kunststoff gefertigt

Lieferumfang
- 1x Camping Korb in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
24 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, Faltkorb, Relaxdays Faltkorb, abwaschkorb, abwaschschüssel, abwaschwanne, camping korb, camping spülbecken, camping spüle, camping spülschüssel, carrybag, erntekorb, faltkorb, foldable basket, klappkorb, korb, picknickkorb, picnic basket, pilzkorb, plastikkorb, silikon korb, spülkorb, spülschüssel, tragekorb, warenkorb, waschschüssel, waschwanne, abwaschschüssel camping, abwaschschüssel faltbar, abwaschwanne camping, camper must haves, camping spülschüssel faltbar, einkaufskorb auto kofferraum, einkaufskorb faltbar, einkaufskorb groß, einkaufskorb klappbar, einkaufskorb mit deckel, einkaufskorb plastik, einkaufskörbe & -taschen, einkaufstasche faltbar, einkauskorbtasche faltbar, faltbar spülschüssel, faltbare abwaschschüssel, faltbare einkaufskörbe, faltbare einkaufstasche, faltbare spülschüssel, faltbare spülschüssel camping, faltbare waschschüssel camping, faltbarer abwaschkorb camping, faltbarer einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.