Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Relaxdays Schuhregal, 12 Paar Schuhe, HxBxT: 48 x 100 x 25,5 cm, Metall Schuhablage, schmal, 3 Ablagen, Flur, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047199_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047199_0
EAN/GTIN:
     4052025471996
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhregal
schuhregal
Mit diesem platzsparenden Schuhregal gehören herumliegende Schuhe der Vergangenheit an. Die flache Schuhablage ist ideal für den Flur, das Schlafzimmer oder unter der Treppe. Auf den 3 Ebenen aus robustem Metall können bis zu 12 Paar Schuhe verstaut werden. So hast Du mit dem Schuhständer Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das schwarze Design mit Gitterablagen passt zu vielen Einrichtungsstilen.

Schuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 48 x 100 x 25,5 cm
- Ablagefläche: ca. 95 x 25 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 16,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schwarzer Schuhständer mit 3 Ebenen
- Zur Aufbewahrung von bis zu 12 Paar Schuhen
- Platzsparende Schuhablage für Flur und kleine Räume
- Offenes Schuhgestell sorgt für schnellen Zugriff
- Aus robustem und langelbigem Metall in toller Mesh-Optik
- Verstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus
- Schnelle und unkomplizierte Montage der Schuhablage

Lieferumfang
- 1x Schuhorganizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.74 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: ..., kids shoe rack, kinder schuhablage, kinder schuhregal, metall schuhablage, metall schuhregal, mini schuhregal, schuh absteller, schuh organiser, schuh organisierer, schuh organizer, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbutler, schuhgestell, schuhständer, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, stahl schuhregal, kleines schuhregal, schmales schuhregal, schuhablage flur, schuhablage metall, schuhablage schmal, schuhablage schwarz, schuhe abstellen, schuhe organizer, schuhe regal, schuhorganizer platzsparend, schuhregal 100 breit, schuhregal 100cm breit, schuhregal 3 ebenen, schuhregal flur, schuhregal garderobe, schuhregal klein, schuhregal klein schmal, schuhregal metall, schuhregal metall klein, schuhregal metall schwarz, schuhregal schmal, schuhregal schmal schwarz, schuhregal schwarz, schuhregal schwarz metall, schuhregal sehr schmal, schwarzes schuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.