Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Relaxdays Fahrradgriffe, 1 Paar ergonomisch, Kunststoff & Gummi, Ø 22mm, Lenkergriffe MTB, BMX, Scooter, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047151_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047151_0
EAN/GTIN:
     4052025471514
Suchbegriffe:
Fahrradgriffe
Fahrradlenker Griffe
Lenkergriff
Velogriff

Du möchtest Deinen Fahrradlenker bequemer gestalten und eine bessere Kontrolle haben? Mit den schwarz-grauen Fahrradgriffen erreichst Du beides. Die Lenkergriffe bestehen aus Kunstsoff und sind ergonomisch geformt. Durch die rutschfeste Oberfläche aus Gummi behältst Du stets die Kontrolle über Dein Fahrrad, egal ob Du auf der Straße, im Gelände oder auf dem BMX-Parcours fährst. Die Fahrradlenkergriffe sind auch für Mountainbikes, BMX oder Scooter mit einem Griffdurchmesser von 22 mm geeignet.

Fahrradgriffe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10,5 x 14 x 3,5 cm
- Innendurchmesser: ca. 22 mm
- Gewicht einzeln: ca. 130 g
- Material: PP, TPR, Aluminium
- Farbe: Schwarz, Grau

Ergonomisch geformte Fahrradlenkergriffe
- Universelle Passform für Fahrradlenker mit 22 mm Durchmesser
- Ergonomische Griffe passen sich den Händen optimal an
- Rutschfestes Material für sicheren Halt in allen Situationen
- Schnelle und sichere Anbringung mit 2 enthaltenen Schrauben
- Vielseitig nutzbar für Fahrräder, Mountainbikes, BMX und Scooter

Lieferumfang
- 2x Fahrradgriffe (1 Paar)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrradgriffe, relaxdays fahrradgriffe, bicycle grips, bike grips, bike handle grip, bmx griffe, fahrrad handgriffe, fahrrad lenker griff, fahrrad lenkgriffe, fahrradgriff, fahrradlenker griffe, handlebar grips, lenkergriff, lenkergriffe, mountainbike griffe, mountainbike handgriffe, mountainbike lenkergriffe, mtb lenkergriffe, roller griffe, scooter griffe, scooter handgriffe, fahrad griffe, ergonomische fahrradgriffe, ergonomische fahrradgriffe mtb, ergonomische griffe fahrrad, ergonomischer fahrradgriff, ersatzgriffe fahrrad, fahrrad ersatzteile, fahrrad griff kinder, fahrrad griffe ergonomisch, fahrrad griffe schwarz, fahrrad griffe/lenkergriffe, fahrrad griffe/lenkergriffe ergonomisch, fahrrad griffe/lenkergriffe kinder, fahrrad griffe/lenkergriffe mtb, fahrrad handgriffe ergonomisch, fahrrad lenkergriffe ergonomisch, fahrrad lenkrad griffe, fahrradgriffe 22mm, fahrradgriffe 22mm kinder, fahrradgriffe gummi, fahrradgriffe kinder, fahrradgriffe kinderfahrrad, fahrradgriffe mountainbike, fahrradgriffe mtb, fahrradgriffe schwarz, griff fahrrad, griffe 22mm, griffe fahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.