Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekörben, 1 offene Ablage & 2 Stoffkörbe, HBT: 76 x 43 x 27 cm, Standregal Bambus, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047039_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047039_0
EAN/GTIN:
     4052025470395
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Mit dem kompakten Schubladenregal aus Bambus schaffst Du praktischen Stauraum in kleinen und großen Bädern. Das Handtuchregal überzeugt mit einer cleveren Kombination aus offener Ablage und 2 Stoffschubladen. Während die Ablage Abstellfläche für Kosmetik oder andere Badutensilien bietet, sind die Körbe ideal zum Einsortieren von Schmutzwäsche oder zum Verstauen von Handtüchern. Die grauen Wäschekörbe lassen sich zu beiden Seiten einfach ausziehen und können vollständig entnommen werden.

Stoffkommode im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: 76 x 43 x 27 cm
- Innenmaße je Schublade ca. 25 x 39,5 x 26 cm
- Traglast pro Schublade: max. 5 kg
- Tragelast Ablage: max. 6 kg
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Material: Bambus, Polyester, Pappe
- Farbe: Natur, Grau

Wäschesammler Regal für das Badezimmer
- Schafft praktischen Stauraum in kleinen und großen Bädern
- Dekorativer Materialmix aus Bambus und grauem Stoff
- Eine offene Ablage zum Abstellen von Kosmetik- und Badartikeln
- Wäsche oder Handtücher in die 2 Stoffschubladen einsortieren
- Die faltbaren Stoffkörbe lassen sich einfach raus- und reinschieben
- Leichter Transport dank Griffen am Bambussgestell und an Wäscheboxen

Lieferumfang
- 1x Bambus Badezimmerregal in Einzelteilen
- 2x Stoffkörbe
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grau
Gewicht:
3.62 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
27 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Standregal, badablage grau, standregal, badregal, ..., ausziehwäschekorb, ablageregal, aufbewahrungsregal, bad holzregal, bad standregal, bad wäschekorb, badezimmer regal, badkommode, bambus badregal, bambus regal, bambus wäschekorb, bambus wäschesammler, bathroom rack, bathroom shelf, beistellregal, dreckwäschesammler, handtuchregal, haushaltsregal, holz badregal, holz standregal, holz wäschesammler, holz wäschesortierer, holzregal, kitchen shelf, korb kommode, küchenregal, mehrzweckregal, regal wäschesammler, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschebox, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, schubladen regal, stand wäschekorb, stehregal, stoff wäschekorb, stoff wäschesammler, stoffkommode, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschebox, wäschekorb, wäschekorb sortierer, wäscheregal, wäschesammler, wäschesammler regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.