Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Relaxdays Einkaufskorb, faltbar, Tragegriff, HBT: 45 x 43 x 30,5 cm, Isoliertasche zum Einkaufen, Picknickkorb, hellgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047032_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047032_0
EAN/GTIN:
     4052025470326
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Picknickkorb

Egal, ob beim Picknick im Park, für den Ausflug zum Strand oder den Camping-Trip – mit dieser Kühltasche hast Du immer einen Leckerbissen und eine kleine Erfrischung dabei. Die graue Thermotasche hält Speisen und Getränke sowohl kühl als auch warm. Zudem eignet sich die Isoliertasche hervorragend zum Einkaufen, um gekühlte Lebensmittel auf dem Weg nach Hause frisch zu halten. Dank des praktischen Griffs kannst Du den Faltkorb sicher und bequem transportieren.

Einkaufskorb im Detail

- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 45 x 43 x 30,5 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 8 x 43 x 30,5 cm
- Innenmaße Korb H x B x T: ca. 25 x 41 x 28 cm
- Max. Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 570 g
- Material: Polyester, Aluminium, PU
- Farbe: Hellgrau, Silber

Große Picknicktasche mit Reißverschluss
- Für Einkauf, Picknick, Camping, Festival uvm.
- Isolierend - Kann Kühlen und Warmhalten
- Deckel und Henkel für einfachen Transport
- Inkl. kleiner Netztasche an der Vorderseite
- Tasche abnehmbar, Henkel einklappbar
- Bei Nichtgebrauch zusammenfalten

Lieferumfang
- 1x Isolierkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Liefertasche, Thermo-Tragetasche, Thermo-Transporttasche, Thermoliefertasche, Thermotragetasche, Thermotransporttasche, relaxdays einkaufskorb, thermo tragetasche, einkaufskorb, ..., auto einkaufskorb, basket, carry bag, einkaufskörbe, einkaufskühlkorb, einkaufstasche, faltkorb, henkelkorb, isokorb, isolierkorb, isoliertasche, klappkorb, klapptasche, korb, kühl einkaufskorb, kühlkorb, kühltasche, kühltaschen, picknickkorb, picknicktasche, picnic basket, shopping basket, thermo einkaufskorb, thermokorb, thermotasche, tragekorb, einkaufen korb, einkaufskorb faltbar, einkaufskorb für auto, einkaufskorb groß, einkaufskorb isoliert, einkaufskorb isoliert mit deckel, einkaufskorb klappbar, einkaufskorb klein, einkaufskorb kühlfunktion, einkaufskorb mit deckel, einkaufskorb mit henkel, einkaufskorb mit kühlfunktion, einkaufskorb stabil, einkaufskorb stoff, einkaufskorb thermo, einkaufskörbe & -taschen, faltbare einkaufskörbe, faltbare einkaufstasche, faltbarer einkaufskorb, faltkorb einkaufskorb, faltkorb mit kühlfunktion, isolierkorb einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.