Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Relaxdays Partybrille 12er Set, für Partys, Karneval und Festivals, aus Kunststoff, Nerdbrillen ohne Gläser, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047004_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047004_0
EAN/GTIN:
     4052025470043
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires

Ob an Fasching, Geburtstagen oder Kostümpartys: Lustige Brillen sind das perfekte Accessoire zum Kostüm. Diese Partybrillen im witzigen Nerd-Look verleihen Deinem Outfit den letzten Schliff. Mit den schwarzen Kostümbrillen im großen 12er Set bist Du für ein Gruppenkostüm bestens ausgestattet. Dabei sind die One Size Faschingsbrillen für jeden geeignet: Ohne Gläser kannst Du die Nacht durchtanzen und brauchst Dir keine Sorgen zu machen, dass diese kaputt gehen.

Partybrille Set im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 4,5 x 14,5 x 15 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 4,5 x 15 x 3,5 cm
- Länge Bügel: ca. 14 cm
- Maße Brillenrand H x B: ca. 4 x 5 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: PP
- Farbe: Schwarz

12 Faschingsbrillen für Kostümpartys
- Ideale Ergänzung zu nerdigen Kostümen
- Toll für Partys, Karneval, Halloween und mehr
- Ohne Brillengläser für ein ungehindertes Sehen
- Set für Gruppenkostüme perfekt geeignet
- Nerdige Brillenform in zeitlosem Schwarz

Lieferumfang
- 12x Partybrille
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: partybrille, atzen brille, bad taste brille, disco brille, fake brille, fasching brille, faschingsbrille, fun gadgets, hipster kostümbrille, kostümbrille, malle brille, nerd brille, party brillen sets, party gadgets, party sonnenbrille, promille brille, scherzartikel, scherz brille, sylvester party brillen, brille fasching, brille festival, brille hipster kostüm, brille karneval, brille party, brille zum feiern, faschingsbrillen lustig, karneval gadgets, lustige brille, lustige brillen, lustige sonnenbrille, nerd brille schwarz, partybrille grün, partybrille neon, partybrille set, sonnenbrille fasching, sonnenbrille fasching damen, sonnenbrille karneval, sonnenbrille party, 12, 12er set, damen, fasching, festival, herren, karneval, kunststoff, lustig, ohne gläser, party
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.