Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Relaxdays LED Teelichter, im 50er Set, runde LED-Kerzen, flackernd, elektrisch, flammenlos, HxD: 4,5 x 3,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047002_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047002_0
EAN/GTIN:
     4052025470029
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED Teelicht
candlelight led
Um ein gemütliches Ambiente zu zaubern, darf die passende Deko nicht fehlen. Mit den LED-Teelichtern im 50er Set kommst Du diesem Ziel näher – ganz ohne Brandrisiko. So sind die Elektro-Teelichter auch für Kinder sicher zu bedienen. Schiebe den Schalter einfach auf "On" und genieße das angenehme Licht. Die LED-Kerzen flackern leicht und kommen damit in ihrer optischen Wirkung natürlichem Feuer nah. Die Batterien für die Teelichter sind bereits enthalten und können bei Bedarf ausgetauscht werden.

LED Teelichter 50er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 4,5 x 3,5 cm
- Höhe Flamme: ca. 3 cm
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: PP (Kunststoff)
- Inklusive CR 2032 Batterien
- Farbe: Weiß

LED Kerzen für gemütliche Stimmung
- Als Krippenzubehör, Partylichter, Dekoartikel nutzen
- Flammenlose Kerzen sind ungefährlich für Kinder
- Transparente "Flamme" aus Kunststoff
- Ein- bzw. Ausschalter auf der Unterseite
- Gemütliches Ambiente durch flackerndes Licht
- Batterien für LEDs sind enthalten und austauschbar

Lieferumfang
- 50x LED-Teelicht
- Inklusive Batterien
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: led teelichter, battery candles, elektro teelicht, elektro teelichter, fake teelichter, kerzen, led dekokerzen, led kerze, led kerzen, led licht, led lichter, led tea lights, led teelicht, teelicht, teelichter, elektrische kerzen, elektrische teelichter, elektrische teelichter hell, elektronische kerzen, elektronische teelichter, elektronisches teelicht, flackernde led teelichter, kerzen deko, kerzen led, kerzenlicht led, künstliche teelichter, laternenlicht led, led deko, led kerze teelicht, led kerzen flackernde flamme, led kerzen flackernde flamme teelicht, led kerzen teelichter, led licht laterne, led teelicht für laterne, led teelicht laterne, led teelicht warmweiß, led teelichter 50 stück, led teelichter flackernd, led teelichter für laterne, led teelichter mit batterie, led teelichter warmweiß, led+teelichter, spezial- & stimmungsbeleuchtung, teelicht batterie, teelicht led, teelicht led flackernd, teelichter batterie, teelichter elektrisch, teelichter groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.