Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Relaxdays Wandhaken, Aufbewahrung von Gartengeräten & Werkzeug, belastbar, Länge: 24 cm, Gerätehalter, Stahl, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046979_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046979_0
EAN/GTIN:
     4052025469795
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Floreathaken
Halte Deine Gartengeräte griffbereit und ordentlich mit dem robusten Wandhaken in Orange. Vielseitig einsetzbar in Garage, Gartenlaube, Werkstatt oder Haushaltskammer, trägt der Gerätehalter zuverlässig Deine Werkzeuge. Die Doppelhaken mit Kunststoffschutzkappen verhindern das Herunterfallen der Arbeitsgeräte. Die Wandmontage erfolgt mühelos dank mitgelieferter Schrauben und Dübel. Schaffe Platz und Ordnung in Deinem Arbeitsbereich.

Gerätehalter im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 9 x 24 cm
- Abstand zwischen Haken: ca. 4–5,5 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Gewicht: ca. 390 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Orange

Doppelhaken für Gartengeräte
- Gartengerätehalter zur Wandmontage in Garage, Schuppen oder Abstellkammer
- Besen, Schaufeln, Rechen uvm. griffbereit und ordentlich aufhängen
- Kunststoff-Schutzkappen sichern Gartengeräte vor dem Herunterfallen
- Wandhaken mit Schrauben und Dübeln für die Wandmontage
- Belastbarer Besenhaken aus stabilem Stahl gefertigt

Lieferumfang
- 1x Gerätehalter
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Stalithaken, Wandhaken, gartengerätehalter, allzweckhaken, aufbewahrungshaken, aufhängehaken, besenhaken, besenhalter, besenstielhalter, doppelhaken, doppelwandhaken, garagenhaken, gartengeräte aufhängung, gartengeräte haken, gartengeräte halterung, gartengeräte organizer, gartenwerkzeug halterung, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalterung, haken, lagerhaken, leiter halter, leiter halterung, leiteraufhängung, leiterhaken, mehrzweckhaken, montagehaken, mopphalter, multifunktionshaken, schaufel aufhängung, schaufel haken, schaufel halter, schaufel halterung, spatenhalter, spatenhalterung, stahlhaken, storage hook, tennisschläger halterung, u haken, u wandhaken, u winkel halterung, universalhaken, wall hook, wandhaken, wandhalter, wandhalterung, werkstatthaken, werkzeug aufhängung, werkzeug halterung, werkzeug wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.