Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, mit Bambus Box, Getränkeuntersetzer, 10x10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046909_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046909_0
EAN/GTIN:
     4052025469092
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Diese Schiefer-Untersetzer verbinden Funktionalität und Ästhetik. Platziere Gläser und Flaschen auf den Schieferplatten und halte die Oberfläche Deines Tisches sauber. Das urige Design der robusten Naturschiefer-Untersetzer setzt gleichzeitig dekorative Akzente und wird Deinen Gästen garantiert positiv auffallen. Die Tassenuntersetzer lassen sich mit dem beiliegenden Kreidestift beschriften und auch perfekt als Platzkarten nutzen. In der Bambus-Box kannst Du sie gestapelt ordentlich aufbewahren.

Hinweis: Bitte beachte, dass es sich bei Schiefer um ein Naturprodukt handelt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren.

Schiefer Untersetzer im 8er Set
- Maße pro Untersetzer H x B x T: ca. 0,7 x 10 x 10 cm / ca. 140 g
- Maße der Box H x B x T: ca. 8,5 x 12 x 12 cm / ca. 270 g
- Material: Schiefer, Bambus, Filz, Kreide
- Farbe: Anthrazit, Natur

Eckige Glasuntersetzer mit Box
- Whiskey Gläser, Cocktails, Biergläser uvm. abstellen
- Aus robustem und lebensmittelechtem Naturschiefer
- Mit beiliegendem Kreidestift einfach beschriften
- Nutzbar als Platzkarten für Hochzeiten, als Sushi-Platten uvm.
- In Box aus Bambus gestapelt ordentlich aufbewahren
- Rutschfeste Filzschoner vermeiden Kratzer auf Tischen
- Einfach unter fließendem Wasser abspülen

Lieferumfang
- 8x Naturschiefer Untersetzer
- 1x Bambus-Box
- 1x Kreidestift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Eiskelch-Untersetzer, Eiskelchuntersetzer, Flaschen-Untersetzer, Flaschenuntersetzer, Gastronomie-Untersetzer, Gastronomieuntersetzer, Untersetzer Gastronomie, Holzbox, schiefer untersetzer gastronomie, flaschen untersetzer, schiefer untersetzer, coaster set, drink coaster, flaschenuntersetzer, getränkeuntersetzer, glas unterleger, glas untersetzer-set, gläser untersetzer, glasuntersetzer, granit untersetzer, naturschiefer untersetzer, raclette untersetzer, schiefer glasuntersetzer, schieferplatte, schieferplatte untersetzer, schieferplatten untersetzer, stein untersetzer, tassenuntersetzer, untersetzer, weinglas untersetzer, dunkelgrauer schwarzer schiefer, getränkeuntersetzer schiefer, getränkeuntersetzer schwarz, glas untersetzer-set modern, glasuntersetzer eckig, glasuntersetzer grau, glasuntersetzer schiefer, glasuntersetzer schwarz, raclette untersetzer 10, raclette untersetzer schiefer, schiefer untersetzer 10x10, schieferplatte 10x10, schieferplatte deko, schieferplatten klein, schwarze untersetzer, tischuntersetzer schiefer, untersetzer aus schiefer, untersetze beschreibbar, untersetzer glas, untersetzer glas eckig, untersetzer gläser, untersetzer gläser eckig, untersetzer gläser schiefer, untersetzer gläser schwarz, untersetzer gläser stein, untersetzer granit, untersetzer mit box, untersetzer raclette, untersetzer schiefer, untersetzer schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.