Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer 8er Set, eckige Getränkeuntersetzer, HxB: 10 x 10 cm, Schieferplatte Gläser, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046906_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046906_0
EAN/GTIN:
     4052025469061
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Raclette

Die eckigen Glasunterleger aus Schiefer sorgen für dekoratives, uriges Flair auf dem gedeckten Tisch und schonen gleichzeitig dessen Oberfläche. Unter Cocktail, Teetasse, Bier- oder Weinglas platziert, verhindern die Tassenuntersetzer unschöne Wasserränder oder andere Getränkeflecken. Kratzer werden durch die Schoner auf der Unterseite der Weinuntersetzer vermieden. Auch unter Raclette-Pfännchen oder als Kerzen-Untersetzer machen die kleinen Schieferplatten optisch einiges her.

Hinweis: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren. In Dicke, Länge und Breite kann es daher ebenso zu leichten Abweichungen kommen. Vor dem ersten Gebrauch feucht abwischen.

Schiefer Untersetzer im 8er Set
- Maße pro Untersetzer H x B x T: ca. 0,7 x 10 x 10 cm
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Schiefer, Schaumstoff
- Farbe: Anthrazit

Eckige Glasuntersetzer
- Untersetzer zum Abstellen von Gläsern und Tassen
- Schützen Deinen Tisch vor Flecken und Kratzern
- Auch für Kerzen oder als Raclette-Untersetzer geeignet
- Naturschiefer sorgt für rustikales Flair auf dem gedeckten Tisch
- Dank Schaumstofffüßchen auf der Unterseite schonend zum Untergrund
- Platten können auch mit Kreide beschriftet werden
- Einfache Reinigung unter fließendem Wasser empfohlen

Lieferumfang

- 8x Naturschiefer Untersetzer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Schwarz
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
0.7 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, schiefer untersetzer gastronomie, untersetzer gastronomie, schiefer untersetzer, coaster set, drink coaster, flaschenuntersetzer, getränkeuntersetzer, glas unterleger, glas untersetzer-set, gläser untersetzer, glasuntersetzer, granit untersetzer, naturschiefer untersetzer, raclette untersetzer, schiefer glasuntersetzer, schieferplatte, schieferplatte untersetzer, schieferplatten untersetzer, stein untersetzer, tassenuntersetzer, untersetzer, weinglas untersetzer, dunkelgrauer schwarzer schiefer, getränkeuntersetzer schiefer, getränkeuntersetzer schwarz, glas untersetzer-set modern, glasuntersetzer eckig, glasuntersetzer grau, glasuntersetzer schiefer, glasuntersetzer schwarz, raclette untersetzer 10, raclette untersetzer schiefer, schiefer untersetzer 10x10, schieferplatte 10x10, schieferplatte deko, schieferplatten klein, schwarze untersetzer, tischuntersetzer schiefer, untersetzer aus schiefer, untersetzer glas, untersetzer glas eckig, untersetzer gläser, untersetzer gläser eckig, untersetzer gläser schiefer, untersetzer gläser schwarz, untersetzer gläser stein, untersetzer granit, untersetzer raclette, untersetzer schiefer, untersetzer schwarz, 8, 10x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.