Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Relaxdays Schuhhalter, 12er Set, bis Größe 39, rutschfeste Schuhablage, Kunststoff, Ordnungssystem für Schuhe, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046706_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046706_0
EAN/GTIN:
     4052025467067
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhputzset
schuhputzset
Die praktischen Schuhstapler im 12er Set bringen Ordnung in Dein Schuh-Chaos. Dank der rutschfesten Fläche und dem unteren Stauraum kann ein Schuhpaar bequem übereinander gestapelt werden, wodurch Du den Platz im Schuhregal effizienter ausnutzt. Zudem bleiben die Schuhe vor Schmutz und Druckstellen verschont. Die Schuhhalter eignen sich für eine Vielzahl flacher Schuhpaare wie Sneaker, Hausschuhe, Sandalen o. Ä. Dank des robusten Kunststoff Materials stehen die Schuhablagen sicher und stabil.

Schuhstapler 12er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13,5 x 11,5  x 24,5 cm
- Schuhablage  B x T: je ca. 10 x 24 cm
- Abstand zum Boden: ca. 6 - 12 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Kunststoff (PP)

Schuhhalter für mehr Ordnung im Schuhregal
- Für flache Schuhe wie Sneaker, Sandalen, Halbschuhe uvm.
- Übersichtliche Lagerung durch gestapelte Aufbewahrung
- Kein Verschmutzen oder Eindrücken von Schuhpaaren
- Aus stabilem Kunststoff mit rutschfester Oberfläche
- Schuhorganizer passen für Schuhe bis Größe 39
- Ideal für das Schuhregal im Flur oder Eingangsbereich

Lieferumfang
- 12x Schuhsortierer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schuhhalter, schuh aufbewahrungssysteme, schuh ordnungssystem, schuh organiser, schuh organisierer, schuh platzsparer, schuh sortiersystem, schuh stapelhilfe, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhhalter, schuhlagerung, schuhordnung, schuhorganizer, schuhschrank organizer, schuhsortierer, schuhstapler, schuhtrenner, shoe holder, shoe organizer, shoe slot, shoe stacker, shoe stacking, shoe storage, shoes holder, shoes organizer, schuh stapel, aufbewahrung schuhe, aufbewahrung schuhe platzsparend, ordnungssystem für schuhe, ordnungssystem schuhe, organizer schuhe, platzsparende schuhaufbewahrung, praktische schuhaufbewahrung, schuh organisierer für schrank, schuh organizer camping, schuh organizer für schrank, schuhablage platzsparend, schuhablage schwarz, schuhaufbewahrung platzsparend, schuhaufbewahrung schrank, schuhe aufbewahrung, schuhe organizer, schuhe organizer für schrank, schuhe stapeln, schuhe verstauen, schuhgestell schmal, schuhhalter platzsparend, schuhhalter wohnmobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.