Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Relaxdays Kühlpads Kinder, 4er Set, Kalt Warm Kompresse, Katze, H x B: 10 x 11 cm, Kühlkissen Gel, Kühlpack, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046696_1420
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046696_1420
EAN/GTIN:
     4052025973902
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Beim Spielen oder Sport sind kleine Verletzungen schnell passiert. Damit Deinem Kind wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird, sind diese Kühlkompressen ideal. Die Gelkompressen eignen sich zur Warm- oder Kaltanwendung und sind im niedlichen Tier-Design gestaltet, das Trost spendet und für Ablenkung sorgt. Die Kühlbeutel tragen nicht nur zur Schmerzlinderung bei Prellungen bei, sondern helfen auch bei Fieber, Kopf- und Zahnschmerzen oder Insektenstichen.

Kühlpads Kinder 4er Set im Detail
- Kühlpack Pinguin H x B x T: ca. 11 x 9 x 1,5 cm, ca. 80 g

- Kühlpack Frosch H x B x T: ca. 11 x 9 x 1,5 cm, ca. 90 g
- Kühlpack Ente H x B x T: ca. 9,5 x 10,5 x 1,5 cm, ca. 50 g
- Kühlpack Katze H x B x T: ca. 10 x 11 x 1,5 cm, ca. 90 g
- Material: Kunststoff (PVC), Gel
- In verschiedenen Designs erhältlich

Gelkühlkompressen für Kinder
- Kleine Gelkompressen mit kindgerechtem Tiermotiv
- Niedliches Design sorgt für schnelle Ablenkung
- Zur Warm- und Kaltanwendung geeignet
- Bei Zahnschmerzen, Prellungen, Fieber uvm.
- Dichte Versiegelung zum Schutz vor Auslaufen

Anwendungshinweise
- Zur Kaltanwendung: Vor Verwendung für ca. 2 Stunden in Kühlschrank oder Gefrierfach (bis -18 °C) legen
- Zur Warmanwendung: Vor Verwendung 3 Minuten im Wasserbad (max. 60 °C) oder 10 Sekunden in der Mikrowelle (700 W) erwärmen
- Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch wickeln, um Verbrennungen zu vermeiden
- Anwendung nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Kompressen nicht länger als 20 Minuten anwenden
- Niemals eine beschädigte Kompresse benutzen

Lieferumfang
- 4x Kinderkühlpad in Design nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rosa | Schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, gelkompresse, kühlpads kinder, relaxdays kühlpads kinder, cold compress, cold hot pack, cold pack, cool pads, coolpack, eispack, gel kühlakku, gel kühlkissen, gel kühlpack, gelkühlbeutel, gelkühlkompresse, gelkühlpads, gelpack, heiß kalt kompresse, ice pack, kältekompressen, kaltkompresse, kalt-warm kompresse, kalt-warm mehrfachkompresse, kinder kühlakku, kinder kühlpack, kinderkühlpads, kühl gel pad, kühlbeutel, kühlgel kompressen, kühlgelbeutel, kühlgelkissen, kühlgelpack, kühlkissen, kühlkompresse, kühlpack, kühlpads, mehrfachkompresse, mini kühlpack, mini kühlpads, warm kalt kompressen, wärmegelkissen, wärmegelpad, wärmekompressen, wärmepack, cooling gel pads, coolpack kinder, coolpacks gel, gelkissen kühl, kalt warm kompresse kinder, kaltkompresse kinder, kleine kühlpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.