Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Relaxdays Solarlampen für Wand, 5er Set, Hauseingang & Garten, LED Außenleuchte, IP44, Edelstahl, weißes Licht, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046652_306
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046652_306
EAN/GTIN:
     4052025974374
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Mit diesem Solarlampen Set für die Wand können Haus und Garten individuell und stimmungsvoll beleuchtet werden. Platziere die LED Außenleuchten am Hauseingang, Gartenzaun, auf Deiner Terrasse oder an der Treppe. Die Solarleuchten mit integriertem Akku laden sich bei Sonnenlicht innerhalb weniger Stunden auf und schalten sich bei Einsetzen der Dunkelheit automatisch ein. Mit dem beiliegenden Montagematerial sind die Gartenleuchten schnell und einfach an der Wand angebracht.

Solarlampen Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 10 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Weitere Einzelheiten zu den Solar-Außenleuchten
- Ladedauer: ca. 4-5 h
- Leuchtzeit: ca. 6-10 h
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: III
- Lichtfarbe: Weißes Licht

LED Außenwandleuchten für den Garten
- Für punktuelle Beleuchtung von Haus und Garten
- Ideal für Eingänge, Zäune, Treppen oder Terrassen
- Solarlampen laden sich einfach im Sonnenlicht auf
- Schalten sich bei Dämmerung automatisch ein
- Inklusive Montagematerial zur Installation an der Wand

Lieferumfang
- 1x Solarlampen Set nach Stückzahl
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
2 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, solar-leuchte 5er set, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Solarlampen Wand, Relaxdays Solarlampen Wand, akku wandleuchte, außenbeleuchtung, aussenlampe, außenleuchte, gartenbeleuchtung, gartenleuchten, led außenbeleuchtung, led außenleuchte, led beleuchtung, led gartenbeleuchtung, led lichter, led solar strahler, led strahler, led wandleuchte, solar aussenleuchte, solar gartenleuchte, solar led außenleuchte, solar sensor wall light, solar wall light, solarlampen, solarleuchten, treppenbeleuchtung, wand solarleuchte, wandleuchte, wegeleuchten, zaun beleuchtung, auãŸenwandleuchten, außen solar leuchten, außenbeleuchtung solar, aussenbeleuchtung solar lampen, aussenlampe led ohne bewegungsmelder, außenlampen led, aussenleuchte aussen, aussenleuchte led solar, außenleuchte mit solar, aussenleuchten mit solar, außenleuchten solar, aussenleuchten solar außen, beleuchtung außen solar, garten, gartenleuchten solar, led ausenbeleutung solar, led außenleuchte mit solar, led aussenleuchte solar, led gartenbeleuchtung solar, led light, led solar strahler außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.