Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Relaxdays faltbarer Wasserkanister, 4er Set, 20 l, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Tragegurt, BPA-frei, transparent/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046607_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046607_47
EAN/GTIN:
     4052025974589
Suchbegriffe:
Faltkanister
Kunststoffkanister
Wasserkanister
relaxdays wasserkanister 20,0 l
Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit den tragbaren Wasserbehältern im 4er Set hast Du die nötige Trinkwasserreserve beim Camping oder bei Festivals immer parat. Dabei macht es Dir der drehbare Hahn leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Die praktischen Wassertanks lassen sich zudem platzsparend zusammenfalten und so platzsparend im Kofferraum oder Rucksack verstauen.

Faltbarer Wasserkanister im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 27 x 27 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 24 x 24 cm
- Länge Tragegurt: ca. 44-82 cm
- Volumen je Kanister: ca. 20 l
- Gewicht je Kanister: ca. 360 g
- Material: Kunststoff (LDPE, PP), EVA-Schaumstoff
- In verschiedenen Farben

Weitere Informationen zu den Faltwasserkanistern
- Für Temperaturen von -30 bis 40 °C
- Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
- BPA-frei und lebensmittelecht

Tragbare Kunststoffkanister im 4er Set
- Ideal für Festival, Picknick und Camping
- Leere Kanister platzsparend zusammenfalten
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Zapfhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel sorgt für luftdichte Aufbewahrung
- Griff und verstellbarer Tragegurt für entspannten Transport

Lieferumfang
- 4x Wasserfaltkanister in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rot | Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, faltbarer wasserkanister, relaxdays faltbarer wasserkanister, camping kanister, camping zubehör, canister, falt wasserkanister, faltkanister, faltwasserbehälter, festival zubehör, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, klappkanister, lebensmittel kanister, leerkanister, plastikkanister, raumsparkanister, trinkwasser container, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasser aufbewahrung, wasser faltkanister, wasserbehälter, wassercontainer, wasserkanister, wassertank, water canister, water carrier, water container, water tank, 20 l kanister, 20 l wasserkanister, 20 liter kanister, 20 liter wasserkanister, 20l kanister, 20l kanister mit hahn, 20l wasserkanister, 20l wasserkanister mit hahn, 20l wasserkanister faltbar, camping kanister faltbar, camping wasserbehälter, camping wasserkanister, camping wasserkanister faltbar, faltbar wasserbehälter, faltbar wasserkanister, faltbar wassertank, faltbare kanister, faltbare kanister trinkwasser, faltbare wasserkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.