Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, aus Akazienholz, Küchenbrett, HxBxT: 2 x 35 x 24 cm, Servierplatte, mit Rand, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046381_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046381_0
EAN/GTIN:
     4052025463816
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Das zeitlose Holzbrett ist perfekt zum Schneiden von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch geeignet und macht auch als Servierbrett oder Käseplatte eine gute Figur. Das natürliche Akazienholz ist robust und geschmacksneutral. Das Holzbrettchen verfügt über einen erhöhten Rand, der das Überlaufen von Flüssigkeiten vom Brett verhindert. So bleibt Deine Arbeitsfläche stets sauber. Auf dem großen Küchenbrett finden problemlos mehrere Zutaten Platz, sodass dem nächsten Kochabend nichts mehr im Weg steht.

Schneidebrett im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 35 x 24 cm
- Nutzbare Schneidfläche H x B: ca. 33 x 22 cm
- Gewicht: ca. 620 g
- Materialien: Akazienholz

- Farbe: Natur

Rechteckiges Schneidebrett aus Akazienholz
- Zum Schneiden von Zutaten, Anrichten und Servieren
- Bestens geeignet für Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch
- Per Hand mit Wasser und etwas Spülmittel abwaschen
- Eckiges Frühstücksbrett mit Design aus Akazienholz
- Das natürliche Material ist robust und langlebig

Lieferumfang
- 1x Schneidebrett
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
24 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, Servierplatte, schneidebrett 35cm x 35cm, holz brettchen, schneidbrett, schneidebrett, relaxdays schneidebrett, brett, brettchen, bretter, brotbrett, brotschneidebrett, brotzeitbrett, chopping board, cutting board, frühstücksbrett, frühstücksbrettchen, holz schneidbrett, holz schneidebretter, holzbrett, holzbrettchen, holzbretter, holzschneidebrett, käsebrett, käseplatte, kitchen board, kuchenbrett, küchenbrett, meat cutting board, pizzabrett, schneibrett, schneidebretter, servierbrett, servierplatte, vesperbrett, brettchen holz groß, brotzeitbrett holz, chopping board wood, cutting board small, frühstücksbrettchen holz, frühstücksbrettchen rechteckig, großes holzbrett küche, holzbrett deko, holzbrett küche, holzbrett rechteckig, holzbrettchen rechteckig, küche brett holz, küchen brett holz, küchen brettchen groß, küchenbrett holz klein, küchenbretter holz, pizzateller groß, runde frühstücksbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.