Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Relaxdays Schneidebrett rechteckig, Marmor & Holz, Küchenbrett, HBT: 1,5x38x18 cm, Servierplatte, mit Griff, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046378_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046378_0
EAN/GTIN:
     4052025463786
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Du suchst ein Schneidebrett, das nicht nur mit seiner Funktionalität überzeugt, sondern auch optisch keine Wünsche offen lässt? Hier ist es. Das Küchenbrett im stylischen Mix aus Akazienholz und weißem Marmor ist perfekt zum Schneiden von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch. Auch als Servierbrett oder Käseplatte macht es eine gute Figur. Das Frühstücksbrett lässt sich per Loch im Holzgriff aufhängen zum platzsparenden Verstauen. Die natürlichen Materialien sind robust und geschmacksneutral.

Schneidebrett im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 38 x 18 cm
- Nutzbare Schneidfläche B x T: ca. 28 x 18 cm
- Griff B x T: ca. 10 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Materialien: Akazienholz, Marmor

- Farbe: Natur, Weiß

Rechteckiges Schneidebrett zum Aufhängen
- Zum Schneiden von Zutaten, Anrichten und Servieren
- Loch zum Aufhängen und platzsparenden Verwahren
- Eckiges Frühstücksbrett mit Design aus Holz u. Marmor
- Bestens geeignet für Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch
- Die natürlichen Materialien sind robust und langlebig
- Küchenbrett nach der Nutzung einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Schneidebrett
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, Servierplatte, marmor schneidbrett, schneidbrett, holzschneidbrett rechteckig, schneidebrett, relaxdays schneidebrett, brett, brettchen, bretter, brotbrett, brotschneidebrett, brotzeitbrett, chopping board, cutting board, frühstücksbrett, frühstücksbrettchen, holz schneidbrett, holz schneidebretter, holzbrett, holzbrettchen, holzbretter, holzschneidebrett, käsebrett, käseplatte, kitchen board, kuchenbrett, küchenbrett, meat cutting board, pizzabrett, schneibrett, schneidebretter, servierbrett, servierplatte, vesperbrett, brettchen holz groß, brotzeitbrett holz, chopping board wood, cutting board small, frühstücksbrettchen holz, frühstücksbrettchen holz rechteckig, frühstücksbrettchen rechteckig, großes holzbrett küche, holzbrett deko, holzbrett küche, holzbrett rechteckig, holzbrettchen rechteckig, küche brett holz, küchen brett holz, küchen brettchen groß, küchenbrett holz klein, küchenbretter holz, pizzateller groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.