Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Relaxdays Käsebrett mit Schieferplatte, 3-tlg. Käsebesteck, Dipschale, 4x Serviergabel, Bambus Käseplatte, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046331_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046331_0
EAN/GTIN:
     4052025463311
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Dip-Schale

Dieses hochwertige Käse-Set ist ideal für Deine nächste Dinnerparty. Das große Käseschneidebrett aus Bambus mit Schieferplatte setzt Häppchen von Brie bis Parmesan appetitlich in Szene. Dazu kannst Du in der Keramikschüssel einen passenden Dip, leckere Oliven oder Weintrauben reichen. Mit dem 3-teiligen Käsebesteck hast Du je nach Käsesorte das passende Messer parat. Zum Servieren liegen dazu noch 4 kleine Gabeln auf der Käseplatte bereit.

Käsebrett im Detail
- Maße Brett H x B x T: ca. 6,5 x 32 x 27 cm
- Schieferplatte B x T: ca. 22 x 18 cm
- Gesamtgewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, Edelstahl, Schiefer, Keramik
- Farbe: Natur, Silber, Schwarz, Weiß

Käseschneidebrett mit Besteck
- Käsegabel H: ca. 13,5 cm
- Käsespaten H: ca. 13 cm
- Hartkäsemesser H: ca. 13,5 cm
- Serviergabel H: ca. 13 cm
- Schüssel H x B x T: ca. 3,5 x 9 x 9 cm

Käseset für Käseliebhaber
- Edle Käseplatte zum Schneiden und Servieren von Käse
- Käsebrett aus Bambus mit entnehmbarer Schieferplatte
- Mit Hartkäsemesser, Käsegabel und -spaten sowie Serviergabeln
- Kleine Keramikschale für Oliven, Nüsse, Dips, Weintrauben uvm.
- Käsebesteck dekorativ und griffbereit an Magnetleiste aufhängen
- Ideal für Dinnerparty, Buffet oder als tolle Geschenkidee

Lieferumfang
- 1x Käsebrett
- 1x Schieferplatte
- 1x Käsegabel
- 1x Käsespaten
- 1x Hartkäsemesser
- 1x Schale
- 4x Serviergabel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Silber
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
27 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Dip-Schälchen, Dipschale, Dipschälchen, Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, Holz-Schneidbrett, Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Fisch-Serviergabeln, Fisch-Vorlegegabeln, Fischserviergabeln, Fischvorlegegabel, Servier-Gabeln, Serviergabeln, buffetplatte schiefer, buffet platte, Käsebrett, Relaxdays Käsebrett, ..., bambus käsebrett, bambus käseplatte, bambus schneidebrett, bambus servierplatte, charcuterie board, charcuterie board set, cheese board, cheese board set, cheese plate, cheese set, couch bar, dipschale, dipschüssel, geschenk platte, hartkäsemesser, holz käsebrett, holz servierplatte, käse geschenk, käse servier set, käse servierbrett, käsebesteck, käsebesteck set, käsebrett, käsebrett set, käsegabel, käsemesser, käsemesser set, käseplatte, käseschneidebrett, käseset, käsespaten, käsetablett, käseteller, küchen geschenk, parmesanbrecher, parmesanmesser, schieferplatte, schiefer servierplatte, schneidebrett, serviergabel, servierbrett, servierplatte, serving board, sevierplattenset, snack board, kasebrett, antipasti servierplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.