Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Relaxdays Badhocker mit extra Ablagefläche, Sitzhocker aus Bambus, HxBxT: 45 x 51,5 x 34 cm, Stauraum Flur & Bad, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046271_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046271_0
EAN/GTIN:
     4052025462710
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badezimmerhocker
Der Badstuhl mit natürlicher Maserung bringt nicht nur Wärme in Dein Badezimmer, sondern auch Komfort und Stauraum. So kannst Du den Duschhocker als Sitzbank nutzen, während eine zusätzliche Ablagefläche Handtücher, Badaccessoires und Deine anderen Produkte hält. Durch ihr Material eignet sich die Bambusbank ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Aber auch auf dem Flur oder anderen Räumen macht die Regalbank eine gute Figur – Nutze sie beispielweise als Blumenhocker oder für Schuhe.

Bambus-Sitzhocker im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 45 x 51,5 x 34 cm
- Maße B x T Sitzfläche: ca. 50 x 30 cm
- Maße B x T Ablagefläche: ca. 39 x 32 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Duschbank mit extra Ablage
- Bambus mit schöner Maserung als Hingucker
- Praktische Sitz- & Aufbewahrungsmöglichkeit
- Ideal für Handtücher, Badeaccessoires oder Schuhe
- Auch als Blumenhocker für Blumen und Topfpflanzen
- Besonders gut geeignet für Badezimmer, Flur, Diele uvm.

Lieferumfang
- 1x Bambushocker in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.72 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
34 cm
Breite:
51.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Badhocker, ..., badbank, badezimmerbank, badezimmerstuhl, badhocker, badstuhl, bambus bank, bambus hocker, bambus-sitzhocker, bath stool, bathroom stool, bathroom stools, blumenhocker, duschbank, duschhocker, flurbank, hocker, holzhocker, pflanzen hocker, regalbank, sauna bank, saunabank, saunahocker, schemel, shower stool, sitzbank, bad hocker holz, bad sitzbank, badehocker holz, badezimmer bank, badezimmer bank holz, badezimmer hocker, badezimmer sitzbank, badezimmermöbel bambus, badhocker aus holz, badhocker bambus, badhocker holz, badhocker mit stauraum, bambus badezimmer, bambus hocker badezimmer, bank badezimmer, bank bambus, bank für bad, bank für badezimmer, bank holz, blumenhocker bambus, blumenhocker holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.