Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Relaxdays Sprühflasche Glas, 2er Set, 230 ml, Nebel & Strahl, Spritzflasche für Haarpflege, Reinigung & Pflanzen, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046153_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046153_0
EAN/GTIN:
     4052025461539
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Glassprühflasche
Pumpzerstäuberflasche Glas

Ob zum Befeuchten der Haare oder Besprühen der Zimmerpflanzen, in vielen Situation nehmen wir einen Wassersprüher zur Hand. Mit diesem 2er Set Wasserzerstäuber erhältst Du einen funktionalen und handlichen Sprüher aus Braunglas. Die Glassprühflasche ist rostfrei und kann mit Wasser, Essigreiniger oder dünnflüssigen Pflegemitteln befüllt werden. Durch Drehen stellst Du den Sprühkopf aus Kunststoff ein: von "Zu" über "Nebel" bis "Strahl".

Sprühflasche Glas im 2er Set
- Maße H x B x T: ca. 18 x 9,5 x 6 cm
- Fassungsvolumen: je ca. 230 ml
- Gewicht: je ca. 180 g
- Material: Glas, Kunststoff
- Farbe: Braun

Nutzungshinweise
- Vor dem erstem Gebrauch mehrmals Pumpen
- Düse vor Gebrauch auf "Nebel" oder "Strahl" drehen
- Flasche zum Sprühen immer aufrecht halten
- Bei Fehlfunktion durch Unterdruck den Sprühkopf auf- und zuschrauben

Nachfüllbare Wassersprühflasche
- Spritzflaschen aus braunem Glas im 2er Set
- Braunglas zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten
- Wassersprüher aus schwarzem Kunststoff mit verstellbarer Düse
- Handliche Sprühflasche für Kosmetik, Haushalt und Garten
- Geeignet zur Haarpflege oder als Reinigungszubehör, z.B. beim Fensterputz
- Ideale Sprühflasche für Pflanzen zur Pflege und Anzucht

Lieferumfang
- 2x Glas Sprühflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
6 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Zerstäuberflasche Braunglas, glasflasche braun, glasflaschen, relaxdays glasflasche, sprühflasche glas, relaxdays sprühflasche glas, amber glass bottle, bestäuber, blumenbestäuber, blumenspritze, blumensprüher, blumensprühflasche, feinzerstäuber, friseur sprühflasche, glas sprühflasche, glas sprühflaschen, glass spray bottle, glassprühflaschen, haar sprühflasche, haarsprüher, haarsprüher flasche, hair spray bottle, lebensmittel sprühflasche, pflanzen sprühflasche, pflanzen wassersprüher, pflanzen zerstäuber, pflanzenbesprüher, pflanzenbestäuber, pflanzensprüher, pflanzensprühflasche, plant spray bottle, plant sprayer, pumpsprayflasche, pumpsprüher, putzmittel flaschen, putzmittel sprühflasche, spray bottle, spray flasche, spray water bottle, sprayer, sprayer bottle, spritzflasche, sprüh flasche, sprüh flaschen, sprüher, sprühflasche, sprühflaschen, sprühflaschen set, wasser sprayflasche, wasser sprühflasche, wasserspritze, wassersprüher, wassersprühflasche, water spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.