Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Relaxdays Garderobe mit Rollen, HxBxT: 165 x 80 x 44 cm, Metall, Ablage, mobiler Kleiderständer, Rollgarderobe, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046095_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046095_0
EAN/GTIN:
     4052025460952
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Diese fahrbare Stehgarderobe bringt Ordnung in Deinen Eingangsbereich. Schuhe, Jacken, Handtaschen und Schals hast Du mit der modernen Kleidergarderobe alle an einem Platz. Das Garderobengestell bietet Dir eine Kleiderstange, 2 große Jackenhaken und eine Schuhablage, um Deine Kleidung immer griffbereit aufzubewahren. Die mobile Jackengarderobe aus pulverbeschichtetem Metall ist freistehend und kann dank der 4 Lenkrollen schnell und einfach umplatziert werden.

Garderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 165 x 80 x 44 cm
- Max. Traglast Ablage: 10 kg
- Max. Traglast Kleiderstange: 10 kg
- Max. Traglast Haken: je 0,5 kg
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Weiß

Kleiderständer mit Rollen
- Schuhablage B x T: ca. 73 x 34,5 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 73,5 x 1,5 cm
- Haken H x B x T: ca. 25 x 7,5 x 6 cm

Freistehender Jackenständer für den Flur
- Mobiles Garderobengestell auf Rollen mit Feststellbremse
- Stehende Garderobe ohne Bohren frei im Raum platzierbar
- Mit Kleiderstange und 2 Haken für Jacken, Mäntel, Schals etc.
- Praktische Gitterablage für Deine liebsten Schuhpaare
- Modernes Design aus pulverbeschichtetem Metall

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.97 kg
Höhe:
165 cm
Länge:
44 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Garderobe mit Rollen, coat hanger stand, coat rack, coat rack stand, coat stand, flur garderobe, garderobe, garderobengestell, garderobenmöbel, garderobenständer, jackengarderobe, jackenhalter, jackenständer, kleidergarderobe, kleiderständer, mantelständer, metal coat stand, metallgarderobe, rollgarderobe, rollkleiderständer, schuhgarderobe, standgarderobe, stehgarderobe, beweglicher kleiderständer, fahrbare garderobe, fahrbare kleiderstange, gaderobe weiß, gaderobenstaender weiß, gardarobe flur, garderobe 45 cm tief, garderobe 80 cm breit, garderobe 80cm, garderobe eisen, garderobe freistehend, garderobe gästezimmer, garderobe metall, garderobe metall weiß, garderobe mit ablage, garderobe mit haken, garderobe mit kleiderstange, garderobe mit schuhablage, garderobe modern, garderobe ohne bohren, garderobe rollbar, garderobe schlafzimmer, garderobe stehend, garderobe weiß, garderobenständer 80 cm breit, garderobenständer metall, garderobenständer mit schuhablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.