Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm rund, Schule & Büro, H x Ø: 2 x 5 cm, Whiteboard Wischer, EVA, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046071_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046071_0
EAN/GTIN:
     4052025460716
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher

Mit diesen bunten Schwämmen im 20er Set kannst du Dein Whiteboard effektiv von Stifteresten reinigen und wieder zum Strahlen bringen. Die weichen Schaumstoff Schwämme besitzen einen Magneten im Inneren und können somit platzsparend am Board befestigt und aufbewahrt werden. Die farbenfrohen Tafelwischer mit lachenden Gesichtern schaffen eine positive Arbeitsatmosphäre und eignen sich ideal für die Schule, Büro, Uni oder den Alltag.

Whiteboard Schwamm 20er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 2 x 5 cm
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: EVA (Schaumstoff) 
- Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot, Schwarz

Magnetschwämme mit lachenden Gesichtern
- Gründliche Entfernung von Markerresten auf Whitboards und Magnettafeln
- Integrierter Magnet für zuverlässigen Halt und Aufbewahrung am Board
- Farbenfrohes Design mit lächelndem Gesicht für mehr Arbeitsfreude
- Vielseitig einsetzbar in Schule, Büro, Uni oder für den Alltag
- Je 4 Stück in Blau, Grün, Gelb, Rot, Schwarz - Mehr Übersicht am Board
- Aus weichem Schaumstoff - Können schonend per Hand gereinigt werden

Lieferumfang
- 20x Whiteboard Wischer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Grün
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher, whiteboard schwamm, magnetschwamm, schwamm, smile sponge, smile schwamm, sponge, tafel radierer, tafelschwamm, tafelwischer, whiteboard eraser, whiteboard löscher, whiteboard radierer, whiteboard wischer, kleiner schwamm schule, magnetische whiteboardlöscher, magnetischer whiteboard Schwamm, mini schwamm, putzschwamm smile, schwamm für whiteboard, schwamm smile, schwamm tafel, schwamm whiteboard, schwamm whiteboard magnetisch, schwämme smile, tafelwischer whiteboard, whiteboard eraser magnetic, whiteboard löscher magnetisch, whiteboard radierer für klassenzimmer, büro und zuhause, whiteboard schwamm klein, whiteboard schwamm magnetisch, whiteboard schwamm smile, 20er set, bunt, büro, für tafel, klein, magnetisch, radieren, rund, schaumstoff, schule, schwarz, smile, wischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.