Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Pavillon in Weiß - (B)3 x (H)2,5 x (T)6 m 10046031_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046031_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046031_0
EAN/GTIN:
     4052025460310
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Egal ob für rauschende Gartenpartys, entspannte Grillabende oder gemütliche Kaffeerunden – mit dem Pavillon kannst Du die warme Jahreszeit voll auskosten. Das Gartenzelt dient als Schattenspender vor der prallen Sonne und bietet Schutz vor unerwarteten Regengüssen. Das Festzelt besteht aus einem wasserdichten Dach und einem robusten Stahlgestell, das dank praktischem Stecksystem im Nu aufgebaut ist. Mit den beiliegenden Seilen und Heringen lässt sich das Terrassenzelt sicher befestigen.

Pavillon im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 6 m
- Durchgangshöhe: ca. 1,95 m
- Gewicht: ca. 13 kg
- Material: PE (90g/m²), Stahl
- Farbe: Weiß

Wetterfestes Partyzelt für den Garten
- Ideal für Grillabende, Geburtstage und andere Feierlichkeiten
- Für entspannte Stunden im Freien mit Familie und Freunden
- Praktischer Schattenspender und Schutz vor Regengüssen
- Reißfestes, wasserdichtes, wetterfestes PE-Gewebe
- Robustes Stahlgestell garantiert festen Stand
- Einfacher und schneller Aufbau dank Stecksystem
- Inkl. Seilen und Heringen zur sicheren Befestigung

Lieferumfang
- 1x Festpavillon in Einzelteilen
- 6x Seil
- 12x Hering
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
13.07 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
600 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, gartenpavillon, bierzelt, festival pavillon, festpavillon, festzelt, gartenzelt, party pavillon, partyzelt, pavillon, pavillons, terrassen pavillon, terrassenüberdachung, terrassenzelt, garten pavillion, partiezelt, pavelion, pavellion, pavilion, pavillion, pavvelion, pawilion, pawilions, 3 x 6 m, 3x6, 3x6 m, 3x6m, 6 x 3 m, 6x3, 6x3 m, 6x3m, garten, stabil, stecksystem, wasserdicht, weiß, wetterfest, winterfest, zum stecken, 3x6 partyzelt, 3x6 pavillon, 3x6m pavillon, gartenpavillon 3x6, gartenpavillon 3x6m, gartenzelt 3x6, partyzelt 3x6, partyzelt 3x6 m, partyzelt 3x6 wasserdicht stabil, partyzelt 6x3m, parvilong stabil, pavilion 3x6 m, pavillion partyzelt, pavillion winterfest, pavillon 3 x 6 m, pavillon 3x6, pavillon 3x6 wasserdicht stabil winterfest, pavillon 3x6 weiß, pavillon 6 x 3 m, pavillon 6x3, pavillon wasserdicht, pavillon weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.