Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Relaxdays Pavillon, HxBxT: 2,5 x 3 x 3 m, PE & Stahl, wasserdicht, reißfest, Stecksystem, Partyzelt Garten, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046002_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046002_0
EAN/GTIN:
     4052025460020
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Egal ob für rauschende Gartenpartys, entspannte Grillabende oder gemütliche Kaffeerunden – mit dem Pavillon kannst Du die warme Jahreszeit voll auskosten. Das Gartenzelt dient als Schattenspender vor der prallen Sonne und bietet Schutz vor unerwarteten Regengüssen. Das Festzelt besteht aus einem wasserdichten Dach und einem robusten Stahlgestell, das dank praktischem Stecksystem im Nu aufgebaut ist. Mit den beiliegenden Seilen und Heringen lässt sich das Terrassenzelt sicher befestigen.

Pavillon im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 3 m
- Durchgangshöhe: ca. 1,95 m
- Gewicht: ca. 5,7 kg
- Material: PE (90g/m²), Stahl
- Farbe: Anthrazit

Wetterfestes Partyzelt für den Garten
- Ideal für Grillabende, Geburtstage und andere Feierlichkeiten
- Für entspannte Stunden im Freien mit Familie und Freunden
- Praktischer Schattenspender und Schutz vor Regengüssen
- Reißfestes, wasserdichtes, wetterfestes PE-Gewebe
- Robustes Stahlgestell garantiert festen Stand
- Einfacher und schneller Aufbau dank Stecksystem
- Inkl. Seilen und Heringen zur sicheren Befestigung

Lieferumfang
- 1x Festpavillon in Einzelteilen
- 4x Seil
- 8x Hering
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
5.66 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
300 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, festzelt weiß, gartenpavillon, relaxdays pavillon, pavillon, bierzelt, festival pavillon, festpavillon, festzelt, gartenzelt, party pavillon, partyzelt, terrassen pavillon, terrassenüberdachung, terrassenzelt, garten pavillion, partiezelt, pavelion, pavellion, pavilion, pavillion, pavvelion, pawilion, pawilions, 3 x 3 pavillon, 3x3 m pavillion, 3x3 m pavillon, 3x3 partyzelt, gartenpavillion 3x3m, gartenpavillon 3 3, gartenpavillon 3x3, gartenzelt 3x3, party zelt 3x3, partyzelt 3x3, partyzelte 3x3, parvilong stabil, pavilion 3mx3m, pavilion 3x3m, pavillion 3m x 3m, pavillion 3x3, pavillion 3x3 m, pavillion 3x3 meter wasserdicht, pavillion günstig, pavillion partyzelt, pavillion winterfest, pavillon 3 mal 3 meter, pavillon 3 x 3, pavillon 3 x3, pavillon 3x3, pavillon 3x3 anthrazit, pavillon 3x3 grau, pavillon 3x3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.